23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.777 【オーダー】両面テープ NO.777 寺岡製作所 カスタマイズ可
寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.777
エコ商品
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)/家電部品固定 厚さ(mm)0.16 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)24.51 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
220 税込242
10日以内出荷

NO.7783 【オーダー】両面テープ NO.7783 寺岡製作所 カスタマイズ可
寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.7783
エコ商品
ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定/金属・プラスチックの固定、曲面部の固定/自動車部材の固定 厚さ(mm)0.13 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)22.83 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
150 税込165
10日以内出荷

NO.775 【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定(プライマー不要)/布地の固定 厚さ(mm)0.14 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:ゴム系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)22.06 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
290 税込319
10日以内出荷

NO.7692-#12 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7692-#12 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定 厚さ(mm)0.047 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,430 税込2,673
10日以内出荷

NO.7070W 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7070W 寺岡製作所 カスタマイズ可
薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 両面にセパレータを設けています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め 厚さ(mm)0.01 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,080 税込1,188
10日以内出荷

NO.767-#50 【オーダー】フィルム両面テープ NO.767-#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.11 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)17.16 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,610 税込1,771
10日以内出荷

NO.7643-#12 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7643-#12 寺岡製作所 カスタマイズ可
変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定/耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
560 税込616
10日以内出荷

NO.7642-#25 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7642-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種材料に対し高い粘着力を発揮します。 一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定/プラスチック、アクリル板など各種材料の固定/クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定 厚さ(mm)0.095 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)20.2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
560 税込616
10日以内出荷

NO.7075-#4 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7075-#4 寺岡製作所 カスタマイズ可
粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)13.8 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,720 税込1,892
10日以内出荷

NO.70821-#25 【オーダー】フィルム両面テープ NO.70821-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定/電子部品の工程など貼った後で剥離する用途 厚さ(mm)0.085 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤シリコン系 粘着力(N/25mm)9.81 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,570 税込2,827
10日以内出荷

NO.707-#4 【オーダー】フィルム両面テープ NO.707-#4 寺岡製作所 カスタマイズ可
薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定/フィルム、紙などの端末止め/スプライシング 厚さ(mm)0.03 透明 長さ(m)100 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)11.25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,290 税込1,419
10日以内出荷

NO.765H#50 【オーダー】フィルム両面テープ NO.765H#50 寺岡製作所 カスタマイズ可
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ/熱のかかる部分の絶縁や固定/部品の耐熱工程搬送 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)30 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系 粘着力(N/25mm)17.16 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,310 税込1,441
10日以内出荷

NO.7570 【オーダー】不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所 カスタマイズ可
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定/OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定 厚さ(mm)0.12 半透明 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤第一粘着面:エマルション系、第二粘着面:エマルション系 粘着力(N/25mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
300 税込330
10日以内出荷

NO.7565 【オーダー】不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所 カスタマイズ可
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング 厚さ(mm)0.125 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)31.87 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
220 税込242
10日以内出荷

NO.7641-#25 【オーダー】フィルム両面テープ 透明セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,060 税込1,166
10日以内出荷

NO.7641-#25 【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定/スペーサー 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 基材PETフィルム 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,150 税込1,265
10日以内出荷

NO.785W 【オーダー】不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所 カスタマイズ可
ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用/ざらざらした面用/各種貼り合わせ 厚さ(mm)0.3 半透明 長さ(m)30 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)19.61 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
580 税込638
10日以内出荷

NO.778N 【オーダー】不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所 カスタマイズ可
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)/家電部品固定用/自動車部材固定 厚さ(mm)0.12 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)18.38 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
200 税込220
10日以内出荷

NO.760H-#25 【オーダー】カプトン両面テープ NO.760H-#25 寺岡製作所 カスタマイズ可
高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定/電子部品の耐熱工程での搬送 厚さ(mm)0.145 長さ(m)20 基材カプトンフィルム 粘着剤第一粘着面:シリコン系、第二粘着面:シリコン系 粘着力(N/25mm)11.03 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,760 税込4,136
10日以内出荷

NO.647-0.12 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.12 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.12 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,090 税込2,299
10日以内出荷

NO.647-0.08 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.08 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.08 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,750 税込1,925
10日以内出荷

NO.647-0.1-緑 【オーダー】サーキットテープ 緑 NO.647-0.1-緑 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.1 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,870 税込2,057
10日以内出荷

NO.647-0.05 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.05 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.05 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,610 税込1,771
10日以内出荷