29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KBSD 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ 千鳥配列が可能なホイールタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15千鳥配列 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)15×150 ホイール直径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

KBWD 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150 ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

KBCD 【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100 ボール(mm)Φ9.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)100~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
11,740 税込12,914
翌々日出荷

KR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。軽量小物搬送に最適。搬送長さ212~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ25.4で27mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:RSJ,RMS 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ25.4×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ8パイプ サービス分類オーダー・加工
1台
8,990 税込9,889
3日以内出荷

ER 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適 搬送長さ410~2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ ローラ幅W(mm)90~490 機長L(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000 範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2 使用脚RSS,RSJ,RMS,ZRSS ピッチP(mm)20,30,40 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼 サービス分類オーダー・加工
1台
15,900 税込17,490
4日以内出荷

ERRD 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。ベルコンミニⅢと機幅を合わせたフレームにERローラを組み込んだタイプ。搬送長さ120~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:DAL,ZHSD 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2 フレーム(mm)40×22.5×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼 サービス分類オーダー・加工
1台
8,790 税込9,669
4日以内出荷

ESRD 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ジャブコンⅡと機幅を合わせたフレームにESローラを組み込んだタイプ。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
機長(mm)20P:140~2000、30P:120~1980、40P:160~2000 ローラー幅(mm)90~390 ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8 仕様【推奨脚】ZHSD 材質SUS304 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390 ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40 シャフト径(Φmm)6(丸鋼) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)40×22.5×t2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
17,360 税込19,096
4日以内出荷

KBL 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様推奨脚:BSH,DSC-BM 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可) ピッチP(mm)(ホイール)15 フレーム(mm)19W×31H(アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM) 呼称幅15mm サービス分類オーダー・加工
1台
4,813 税込5,294
3日以内出荷

KS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適。搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)27P:243~2000、37P:212~2000 ローラー幅(mm)(RW)90~490 ローラー径(Φmm)25.4×t1.0(SUS430J1L相当) 仕様推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490 ピッチ(mm)ローラ(P):27、37 シャフト径(Φmm)8パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
24,450 税込26,895
5日以内出荷

ES 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ES型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ステンレスローラ最小のローラ径Φ18、ピッチ20mm。 超小物搬送に最適。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
機長(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000 ローラー幅(mm)90~390 ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8 仕様【推奨脚】ZRSJ・ZRMS 材質SUS3304 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390 ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40 シャフト径(Φmm)6(丸鋼) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)60×30×t2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
31,950 税込35,145
5日以内出荷

ER 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900 ER型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。 スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 適合推奨脚:RSS、RSJ、RMS、ZRSS ピッチ(mm)ローラ(P):20、30、40 シャフト径(Φmm)6丸鋼 角度(°)45、90 範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490 ローラ幅W(mm)(RW)90~490 ローラー外径(Φmm)19.1×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
27,507 税込30,258
6日以内出荷

KR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900  KR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ軽量小物搬送に最適 カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~490mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~490、【推奨脚】RSJ、RMS シャフト径(Φmm)8パイプ ローラ径(Φmm)25.4×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
23,990 税込26,389
9日以内出荷

【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm ノーブランド カスタマイズ可
(青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。
用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 材質ソーダ石灰ガラス 長さ(mm)10~914(2mm厚は400まで) 幅(mm)10~813(2mm厚は400まで) 厚さ(mm)1、2 比重2.5 エッジ形状割っただけ、角すりつぶし 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
777 税込855
3日以内出荷

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
5日以内出荷

KBML 【オーダー】コロコンミニマム(薄型) オークラ輸送機 カスタマイズ可
コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 24Hアルミフレームを採用した超薄型コロコン。
用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。 ローラー幅(mm)RW:44.5 寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:12.5×24(アルミ製) 機長(mm)L:300~2100 材質(ローラー部)POM ローラ径(Φmm)6 機幅FW(mm)75~525 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)コンベヤ:25 呼称幅50~500 ローラーピッチ(mm)P:7 サービス分類オーダー・加工
1台
9,690 税込10,659
翌々日出荷

KBMD 【オーダー】コロコンミニマム オークラ輸送機 カスタマイズ可
コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 ベルコンミニⅢと同寸法の40Hアルミフレーム仕様。
用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。 ローラー幅(mm)RW:44.5 寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:22.5×40(アルミ製) 機長(mm)L:300~2100 機幅FW(mm)95~545 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)コンベヤ:40.6 ローラー径(Φmm)6 呼称幅50~500 ローラーピッチ(mm)P:7 材質(ローラ)POM サービス分類オーダー・加工
1台
13,320 税込14,652
翌々日出荷

RS-3810 【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810 マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2) 材質(ローラー部)SUS304/#400研磨 材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
20,430 税込22,473
5日以内出荷

【オーダー】ファルカタ合板 2.5mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
植林木を利用した合板。ラワン合板と比べ、軽くて柔らかい為、加工がし易い。表面は白く綺麗。柔らかいため、安易に画鋲などを指すことが出来る。
用途DIYで小物製作やタンス、机の引出しなどの重量を抑えたい部分に使用 材質ファルカタ合板 長さ(mm)1~1800 幅(mm)1~900 厚さ(mm)2.5 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
33 税込36
4日以内出荷

XXQCE442 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅1600mm フロート・オープンフロアタイプ Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。 土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。 多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納 表面樹脂化粧シート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(0.38MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×400×2070 サービス分類オーダー・加工
1式
99,980 税込109,978
8日以内出荷

XXQCE4 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅1600mm コの字プラン Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。 土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。 多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納 表面樹脂化粧シート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.39MB) 図面(据え置きタイプ)(0.39MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:1601×405×2070、据え置きタイプ:1601×405×2140 サービス分類オーダー・加工
1式
91,980 税込101,178
8日以内出荷

XXQCE4 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅1200mm トールプラン Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。 土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。 多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納 表面樹脂化粧シート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.24MB) 図面(据え置きタイプ)(0.24MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:1200×400×2070、据え置きタイプ:1200×400×2140 サービス分類オーダー・加工
1式
81,980 税込90,178
8日以内出荷

XXQCE4 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅1600mm ロの字プラン Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。 土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。 多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納 表面樹脂化粧シート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.4MB) 図面(据え置きタイプ)(0.39MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:1600×400×2070、据え置きタイプ:1600×400×2140 サービス分類オーダー・加工
1式
99,980 税込109,978
8日以内出荷

XXQCE441 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅1200mm フロート・オープンフロアタイプ Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。 土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。 多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納 表面樹脂化粧シート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(0.35MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1201×405×2070 サービス分類オーダー・加工
1式
74,980 税込82,478
8日以内出荷

XXQCE4 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅1200mm コの字プラン Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。 土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。 多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納 表面樹脂化粧シート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.39MB) 図面(据え置きタイプ)(0.38MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:1201×405×2070、据え置きタイプ:1201×405×2140 サービス分類オーダー・加工
1式
72,980 税込80,278
8日以内出荷

XXQCE4 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅1200mm セパレートプラン Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。 土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。 多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納 表面樹脂化粧シート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.22MB) 図面(据え置きタイプ)(0.22MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:1203×405×2070、据え置きタイプ:1203×405×2140 サービス分類オーダー・加工
1式
69,980 税込76,978
8日以内出荷

XXQCE4 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅800mm セパレートプラン Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。 土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。 多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納 表面樹脂化粧シート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.21MB) 図面(据え置きタイプ)(0.21MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:801×405×2070、据え置きタイプ:801×405×2140 サービス分類オーダー・加工
1式
41,980 税込46,178
8日以内出荷

XXQCE4 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅800mm トールプラン Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。 土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。 多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納 表面樹脂化粧シート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.24MB) 図面(据え置きタイプ)(0.24MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:800×400×2070、据え置きタイプ:800×400×2140 サービス分類オーダー・加工
1式
49,980 税込54,978
8日以内出荷

XXQCE4 【オーダー】ベリティス玄関用収納コンポリア 幅1600mm トールプラン Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。 土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。 多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。
用途玄関用収納 表面樹脂化粧シート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料施工のポイント(1.59MB) 図面(フロートタイプ)(0.27MB) 図面(据え置きタイプ)(0.25MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フロートタイプ:1600×400×2070、据え置きタイプ:1600×400×2140 サービス分類オーダー・加工
1式
99,980 税込109,978
8日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 Aシリーズ TOTO カスタマイズ可
陶器ボウルをお求めやすく。 汚れが付きにくく落としやすい、陶器製洗面ボウル。小物を置くスペースもあります。 陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルに。汚れが付きにくく落としやすい、TOTO独自の技術です。 汚れを跳ね返し、サッとふくだけできれいになります。
関連資料ご購入前の注意事項(0.92MB) 資料(1.38MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
62,980 税込69,278
9日以内出荷