248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) WG 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
12,880 税込14,168
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) PA 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
12,880 税込14,168
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) ST 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
13,950 税込15,345
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) ME 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
16,280 税込17,908
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) FW 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
16,280 税込17,908
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) LE 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
12,880 税込14,168
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) FA 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
13,950 税込15,345
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) AE 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
13,950 税込15,345
3日以内出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 看板デザインはご指定下さい。オリジナルで作成いたします。スタンドはスチール製です。 屋外設置用の立て看板を超特価で提供。折りたたみできる脚で持ち運びもラクラク。
用途屋外用片面 材質スチール鋼板 厚さ(mm)0.3 外形寸法(mm)550×1510 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)545×1390 サービス分類オーダー・加工
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

F-121-OR 【オーダー】 屋外用ハイローリングマットDX 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズが作成できる別注屋外用フリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、ブラウンの3色から選択できます。 縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。汚れにくくクッション性に優れたマット。 裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。 マットには水や泥が抜ける穴があります。
用途玄関の細かい泥落としに。 材質EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1500 厚さ(mm)20.5 グリーン、グレー、ブラウンの3色から選択 質量(kg/m2)4.3 防炎性能試験番号EO.910623 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,998 税込7,698
11日以内出荷

VP-050SK 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。 クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~6690 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)660 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
8日以内出荷

VP-550H 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の高耐候ビニールカーテンです。 厚手の0.55mm厚で、高い透明度と耐候性を併せ持つ高機能性糸入り透明シートを採用し、UVカットで黄変しにくく、長期の屋外利用に適した間仕切りです。 主に屋外の大型ビニールカーテン、間仕切り、資材置き場、荷物置き場、製品保管スペース、雨除け・防汚カバーなど。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
6,092 税込6,701
8日以内出荷

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)5 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)3 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 厚さ(mm)2 仕様UVカット:無 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
3日以内出荷

Y-4914 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。 幅(mm)5~150 長さ(m)3m or 10m 絶縁抵抗(MΩ)1.3×108 体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012 粘着力(N/10mm)27 密度(g/cm3)0.9 熱伝導率(W/mk)0.09 接着力(N/cm)27 剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm 絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,906 税込2,097
3日以内出荷

【オーダー】NSシート NS800(1620mm幅) 東リ カスタマイズ可
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1620mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1620 品番NS160815,NS160816,NS1608441,NS1608442,NS1608443,NS1608444,NS160811,NS160813 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,450 税込3,795
翌々日出荷

TCKL6507 【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~20000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20 伸び(%)300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.98 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

【オーダー】NSリアルデザイン NW 東リ カスタマイズ可
屋外、屋内双方の空間で使用できる高いデザイン性。高意匠な防滑性ビニル床シート。
用途屋内外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS4201,NS4211,NS4212,NS4213,NS4214,NS4221,NS4222,NS4223,NS4231,NS4301,NS4302,NS4303 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,400 税込7,040
翌々日出荷

【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)木目柄・石目柄 東リ カスタマイズ可
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1320 品番NS130822,NS130823,NS130824,NS130830,NS130831,NS130832,NS130857,NS130858,NS130859,NS1308401,NS1308402,NS1308403,NS1308471,NS13082,NS1308921,NS1308922,NS1308923 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,830 税込3,113
欠品中

TCWL6006 【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~10000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6 伸び(%)630 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)8 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.94 サービス分類オーダー・加工
1枚
891 税込980
3日以内出荷

Y-4920 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600 粘着力(N/10mm)40 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm)0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,768 税込1,945
3日以内出荷

【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン 東リ カスタマイズ可
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1320 品番NS130811,NS130813,NS130815,NS130816,NS130866,NS130867,NS1308441,NS1308442,NS1308443,NS1308444,NS1308901,NS1308902,NS1308911,NS1308912,NS1308913 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,830 税込3,113
翌々日出荷

【オーダー】NSシート NS800 テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン 東リ カスタマイズ可
多彩なデザインで使いやすい、防滑性ビニル床材の定番。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS811,NS813,NS815,NS816,NS866,NS867,NS8441,NS8442,NS8443,NS8444,NS8901,NS8902,NS8911,NS8912,NS8913 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,880 税込4,268
翌々日出荷

KG508 【オーダー】(長さ指定可能) パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ38巾 薄口タイプ KG508 ケージーパルテック カスタマイズ可
ステンレス製薄口ノンスリップ
用途屋内・屋外用ノンスリップです 材質金代:SUS304 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)下穴5、皿7 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度 サービス分類オーダー・加工
1本
639 税込703
3日以内出荷

Y-4905J 【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06 粘着力(N/10mm)25 密度(g/cm3)1 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
欠品中

【オーダー】NSシート NS800 木目柄・石目柄 東リ カスタマイズ可
「さりげない上質」がコンセプトの防滑性ビニル床シート。お掃除らくらくシリーズ。バルコニー・廊下双方にフィットする使いやすい色柄。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS822,NS823,NS824,NS830,NS831,NS832,NS857,NS858,NS859,NS8401,NS8402,NS8403,NS8471,NS8472,NS8921,NS8922,NS8923 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,880 税込4,268
欠品中

KG505P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ50巾 無垢アンチスリップタイプ KG505P ケージーパルテック カスタマイズ可
耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです 材質金代:SUS304 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)下穴5、皿7.5 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度 サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 45 中川ケミカル カスタマイズ可
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。 材質塩化ビニル系樹脂 (糊色)透明 厚さ(μm)50~80 シート幅(mm)1010 粘着剤アクリル系強粘着 印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント 耐候性屋外5~7年※保証値ではありません サービス分類オーダー・加工
1枚
8,590 税込9,449
3日以内出荷

【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 47 中川ケミカル カスタマイズ可
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。 材質塩化ビニル系樹脂 (糊色)透明 厚さ(μm)50~80 シート幅(mm)1010 粘着剤アクリル系強粘着 印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント 耐候性屋外5~7年※保証値ではありません サービス分類オーダー・加工
1枚
7,990 税込8,789
3日以内出荷

【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 42-41W 中川ケミカル カスタマイズ可
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。 材質塩化ビニル系樹脂 (糊色)白 厚さ(μm)50~80 シート幅(mm)1010 粘着剤アクリル系強粘着 印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント 耐候性屋外5~7年※保証値ではありません サービス分類オーダー・加工
1枚
9,590 税込10,549
3日以内出荷

【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 S46 中川ケミカル カスタマイズ可
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。 材質塩化ビニル系樹脂 (糊色)透明 厚さ(μm)50~80 シート幅(mm)1010 粘着剤アクリル系強粘着 印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント 耐候性屋外5~7年※保証値ではありません サービス分類オーダー・加工
1枚
9,590 税込10,549
3日以内出荷

【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 NOCS 6 中川ケミカル カスタマイズ可
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。 材質塩化ビニル系樹脂 (糊色)透明 厚さ(μm)50~80 シート幅(mm)1010 粘着剤アクリル系強粘着 印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント 耐候性屋外5~7年※保証値ではありません サービス分類オーダー・加工
1枚
9,590 税込10,549
3日以内出荷

【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 NOCS 7 中川ケミカル カスタマイズ可
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。 材質塩化ビニル系樹脂 (糊色)透明 厚さ(μm)50~80 シート幅(mm)1010 粘着剤アクリル系強粘着 印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント 耐候性屋外5~7年※保証値ではありません サービス分類オーダー・加工
1枚
9,590 税込10,549
3日以内出荷

【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 NOCS 41 中川ケミカル カスタマイズ可
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。 材質塩化ビニル系樹脂 (糊色)透明、白 厚さ(μm)50~80 シート幅(mm)1010 粘着剤アクリル系強粘着 印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント 耐候性屋外5~7年※保証値ではありません サービス分類オーダー・加工
1枚
9,590 税込10,549
3日以内出荷

【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 NOCS 43 中川ケミカル カスタマイズ可
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。 材質塩化ビニル系樹脂 (糊色)透明、白 厚さ(μm)50~80 シート幅(mm)1010 粘着剤アクリル系強粘着 印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント 耐候性屋外5~7年※保証値ではありません サービス分類オーダー・加工
1枚
9,590 税込10,549
3日以内出荷

【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 NOCS 51 中川ケミカル カスタマイズ可
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。 材質塩化ビニル系樹脂 (糊色)透明 厚さ(μm)50~80 シート幅(mm)1010 粘着剤アクリル系強粘着 印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント 耐候性屋外5~7年※保証値ではありません サービス分類オーダー・加工
1枚
9,590 税込10,549
3日以内出荷

【オーダー】NOCS Tuffcal 透明色 S 中川ケミカル カスタマイズ可
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。 材質塩化ビニル系樹脂 (糊色)透明 厚さ(μm)50~80 シート幅(mm)1010 粘着剤アクリル系強粘着 印刷方式スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント 耐候性屋外5~7年※保証値ではありません サービス分類オーダー・加工
1枚
10,900 税込11,990
3日以内出荷

Y-4910J 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07 粘着力(N/10mm)40 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷