第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定/耐熱マスキング/耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定/光学シートの固定
厚さ(mm)0.047
色透明
長さ(m)100
基材PETフィルム
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。段差にも追従し、しっかりと密着します。
熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
用途目地・開口部廻り防水・気密テープ
仕様180度引きはがし粘着力(N/25mm)/アルミ板:24、針葉樹合板:18、透湿防水シート:8
材質ブチルゴム系粘着剤(1面側)、支持体(不織布)、ブチルゴム系粘着剤(2面側)、はく離ライナー
伸び(%)18
主な用途防水気密用
引張強度(N/cm)18
特性粘着特性、防水性、気密性、耐久性
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード