1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WPA 【オーダー】モータローラコンベヤ アキュムタイプ WPA型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ>。 通電したまま長時間の拘束が可能。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000 ピッチ(mm)100:100、75:75 ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690 取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本 材質(ローラー部)スチール ローラ径(Φmm)42.7 入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相 フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t ローラーPAP型 サービス分類オーダー・加工
1台
62,280 税込68,508
18日以内出荷