薄くて高い粘着力
金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群
追従性・耐反発性に優れます
高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定
材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層
構成三層グラデーション構造
粘着力(N/25mm)22
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
薄くて高い粘着力
金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
極細や極小形状への打ち抜き加工製が抜群
追従性・耐反発性に優れます。
高温下でも優れた粘着力
用途携帯電話などモバイル製品部材固定
材質低分子アクリル粘着層/高分子特殊粘着層/低分子アクリル粘着層
構成三層グラデーション構造
粘着力(N/25mm)18
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。
接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合
金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定
各種部品・銘板の固定
色BLACK
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0
強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2
防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし
耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード