木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度100
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度80
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度240
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度120
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度150
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度60
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度40
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。
帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。
木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。
粉・粒体の輸送等。
内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6
外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5
長さ(m)1~50
特性帯電防止
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2
肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8
使用流体空気、粉体、集塵
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
軽量で、柔軟性に優れます。
カットが容易で、取扱いが簡単です。
内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。
カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。
粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。
口元をひねることで、口径が変化します。
ナイフなどで切断できます。
接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。
ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
長さ(m)1~10
材質ポリプロピレン
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード