高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)260~850
タイプスノコ棚
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS304 No.4仕上
高さ(mm)260~850
材質SUS304 No.4仕上
タイプスノコ棚
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
天板耐荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(支柱)SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のピン専用のワンウェイ掲示板です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツのシンプルなアルミ枠。
掲示板面は弾力性に富み、ピンホールの復元力が強いビニールレザータイプで長期に使用に耐えることができます。
スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。
910×1210以上のサイズには掲示板の反りを防止するための下部固定金具が付属しておりますので板面の下部に必ず取付けてご使用ください。
用途屋内用の掲示板
仕様ピン専用(ワンウェイ)
付属品ピン6個、取付け吊り金具
種類壁掛け・無地
取付方式吊り金具
枠の色アルマイトシルバー
芯材インシュレーションボード
材質(表面)枠:アルミ/表面:ビニールレザー貼り
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
ご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応のピン・マグネットのいずれも使用できるのツーウェイ掲示板です。
安全を考慮したプラスチックコーナーパーツのシンプルなアルミ枠。
掲示板面は浅いエンボス柄のすっきりしたデザインのマグネットが使えるビニールレザータイプです。
スライド型吊金具タイプ:2枚1組の吊り金具はガタ付きが無く工具なしで簡単にセットできます。
910×1210以上のサイズには掲示板の反りを防止するための下部固定金具が付属しておりますので板面の下部に必ず取付けてご使用ください。
用途屋内用の掲示板
仕様ピンとマグネット兼用(ツーウェイ)
付属品ピン12個、マグネット4個、取付け吊り金具
種類壁掛け・無地
取付方式吊り金具
枠の色アルマイトシルバー
芯材インシュレーションボード
材質(表面)枠:アルミ/表面:ビニールレザー貼り
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
看板デザインはご指定下さい。イメージに近いレイアウトを作成・ご提案いたします。スタンドはキャスター付パイプハンガーです。
屋内に簡易設置できる販促表示板セットを特別価格で提供。キャスター付きで移動も簡単。
用途屋内用片面
材質POP用発泡パネル
厚さ(mm)5
外形寸法(mm)860×1650
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)720×1500
サービス分類オーダー・加工
1個
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板STBD型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。
水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード