Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様推奨脚:BSH,DSC-BM
寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150
機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可)
ピッチP(mm)(ホイール)15
フレーム(mm)19W×31H(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM)
呼称幅15mm
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード