内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)
取手取手
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
機能瞬速取り付け機構フィクシス
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000
パイプ径(Φmm)28、32、42
材質鉄・プラスチック
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.275
適合キャップブラック:ECP-1020-4
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)10×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
切断公差±0.3mm(≦2m)
断面積(mm2)101.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.758
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)280.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
溝数2列溝×0列溝
質量(kg/m)0.516
適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)191.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.594
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)590.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.323
適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)489.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)740.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.652
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)611.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.117
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)413.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.752
適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)278.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45
サービス分類オーダー・加工
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.013
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)375
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56
サービス分類オーダー・加工
コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)3.596
適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1331.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
溝数3列溝×0列溝
質量(kg/m)0.752
適合キャップブラック:ECP-1060-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)278.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.33・Iy 9.13
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.44
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)163.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.66・Iy 0.62
サービス分類オーダー・加工
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
メッシュ寸法(mm)30
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)2.702
適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1000.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.421
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)155.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.238
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)458.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)1.09
適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)403.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×4列溝
質量(kg/m)2.867
適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1061.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.743
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)275
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.22・Iy 2.22
サービス分類オーダー・加工
キャスター付なので、移動がラクラク。急な配置変更でも、すぐ対応できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途移動が多い場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.874
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)694.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.79・Iy 25.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.795
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)290.09
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.42
適合キャップブラック:ECPR-4040-8 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)526.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.41・Iy 7.41
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
質量(kg/m)0.404
適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装
断面積(mm2)149.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.519
適合キャップブラック:ECPC-2020-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)192.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.60・Iy 0.60
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)5.79
適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2144.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.652
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)611.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×4列溝
質量(kg/m)1.974
適合キャップブラック:ECP-1560-6(2個使用) グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)731
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.98・Iy 93.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)1.28
適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)474.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 17.5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ