1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OFU1002 【オーダー】調色 オーデフレッシュU100Ⅱ ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
オーデリウォールシステムは、環境にやさしい完全水系改修システムです。 ライフサイクルコストを見据えてすぐれた耐久性を、1液水性反応硬化形ウレタン樹脂が実現します。 低汚染性にたいへん優れ、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物を守ります。 防藻・防かび機能:最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 微弾性フィラーと高光沢の上塗りにより、高級感のある美しい仕上がりとなります。
特性耐久 規格JIS A 6909 建築仕上塗材 複層塗材E/RE 防水形複層塗材RE 可とう形改修塗材E/RE 耐候形2種 主成分ウレタン樹脂 主な用途外壁 塗布方法ウールローラー、はけ 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート・モルタル 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15 サービス分類オーダー・加工
1缶
10,900 税込11,990
4日以内出荷