11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】洗面化粧台 Vシリーズ 間口600mm TOTO カスタマイズ可
充実の機能とバリエーションを、お手頃プライスでご提供。 すべり台ボウル、エコシングル水栓、奥ひろ収納「奥ひろし」、LEDランプ
用途洗面化粧台 間口(mm)600 関連資料(2.29MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 Vシリーズ 間口750mm TOTO カスタマイズ可
充実の機能とバリエーションを、お手頃プライスでご提供。 すべり台ボウル、エコシングル水栓、奥ひろ収納「奥ひろし」、LEDランプ
用途洗面化粧台 間口(mm)750 関連資料(2.29MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
53,980 税込59,378
5日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 Fシリーズ 間口600mm TOTO カスタマイズ可
デザインと機能、お求めやすさにこだわったシリーズ。 すべり台ボウル、ひろびろ設計ボウル、スッキリ納まる排水栓、エコシングル水栓、バックパネル、奥ひろ収納「奥ひろし」
用途洗面化粧台 間口(mm)600 関連資料(1.29MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 Fシリーズ 間口750mm TOTO カスタマイズ可
デザインと機能、お求めやすさにこだわったシリーズ。 すべり台ボウル、ひろびろ設計ボウル、スッキリ納まる排水栓、エコシングル水栓、バックパネル、奥ひろ収納「奥ひろし」
用途洗面化粧台 間口(mm)750 関連資料(1.29MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 サクア 間口750mm TOTO カスタマイズ可
お掃除しやすい陶器ボウルをはじめ、家事や身支度がはかどる機能が満載。 ひろびろ陶器ボウル、エアインスウィング水栓、お掃除ラクラク排水口、奥ひろ収納「奥ひろし」
用途洗面化粧台 間口(mm)750 関連資料(1.89MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 サクア 間口600mm TOTO カスタマイズ可
お掃除しやすい陶器ボウルをはじめ、家事や身支度がはかどる機能が満載。 ひろびろ陶器ボウル、エアインスウィング水栓、お掃除ラクラク排水口、奥ひろ収納「奥ひろし」
用途洗面化粧台 間口(mm)600 関連資料(1.89MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
用途水栓器具、機械部品 成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2% 材質黄銅 形状丸棒 記号エコブラス JIS規格H3250 C6932 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜 サービス分類オーダー・加工
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M KITZ(キッツ) カスタマイズ可
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品 成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 長さ(mm)20~1200 形状六角棒 対辺(mm)17~32 JIS呼びH3250 C6803 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜 サービス分類オーダー・加工
1本
4,075 税込4,483
3日以内出荷

【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅丸棒 ZC2M KITZ(キッツ) カスタマイズ可
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品 成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 長さ(mm)20~1200 形状丸棒 JIS呼びH3250 C6803 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜 径(mm)10~40 サービス分類オーダー・加工
1本
3,509 税込3,860
3日以内出荷

【オーダー】ダストボックス セキスイ カスタマイズ可
前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク! 街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。 汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。 ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。 回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。 排水栓付きで丸洗いが可能です。 屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) ライトグレー 材質(本体)ポリエチレン 種類ゴミ集積保管庫 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×680×1050、1190×710×864、1200×710×1160、1315×850×1200、1800×990×1270 商品タイプ完成品 サービス分類オーダー・加工
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 Bシリーズ TOTO カスタマイズ可
豊富な機能とシンプルな仕様を、ロープライスで実現。 すべり台ボウル、スッキリ納まる排水栓、奥ひろ収納「奥ひろし」、LEDランプ
用途洗面化粧台 付属品【化粧鏡】LEDランプ(4.4W×1個)、コンセント1個付き(許容電力1200Wまで)、収納トレイ4個付き、バックパネル付き(本体:バックパネルカラー:ホワイト) 扉・ボウル:ホワイト 関連資料(1.51MB) (0.69MB) グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷