カテゴリ

  • テープ(3)
    • 気密・防水テープ(2)
    • 両面テープ一般用途用(1)
  • 救急・衛生(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
テープ幅(mm)
  • 980(1)
  • カスタマイズ商品(2)
特長
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(1)
基材
  • オレフィン系(1)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 450(1)
20・50・450
  • 色ブラック(1)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工
  • レンタル(1)
  • 名入れ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水漏れテープ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9834 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9834 長さ50mSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,140税込2,354
1巻
5日以内出荷
伸縮性があるポリウレタンフィルム基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。 基材のポリウレタンフィルムは透湿性が高く、皮膚貼付用途に適しています。また、 防水性もありますので入浴等、貼付部分に水がかかるケースでも使用可能です。 天然ゴムは使用しておりません
用途防水絆創膏、ドレッシング材、磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/電極、オストミー等、各種医療機器の皮膚への固定厚さ(mm)キャリア紙:0.12無色透明テープ厚さ(mm)0.045接着力(N/cm)1.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1526 長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 1526 長さ50mSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,198税込2,418
1巻
5日以内出荷
3M皮膚貼付用粘着テープ#1526はポリエチレンフィルム基材の防水性の高い片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。 テープは無色透明または薄茶色で、皮膚に貼付しても目立ちにくいです。 低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途救急絆創膏の基材/各種医療機器の皮膚への固定仕様基材背面への印刷:可無色1巻長さ(m)450テープ厚さ(mm)0.13最大幅(mm)1220接着力(N/cm)4巻方向ライナー内巻フィルム厚さ(μm)90剥離紙厚さ(mm)0.12サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
2,167税込2,384
1巻
3日以内出荷
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。 接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合 金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定 各種部品・銘板の固定BLACK粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))保持力24h<(70℃・500g/4cm2)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面ブチル防水気密用テープ 日東電工【オーダー】片面ブチル防水気密用テープ日東電工
338税込372
1巻
6日以内出荷
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。 低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。 粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。幅(mm)10ー1000長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面ブチル防水気密用テープ 日東電工【オーダー】両面ブチル防水気密用テープ日東電工
338税込372
1巻
6日以内出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。 夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。幅(mm)10ー1000長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら