25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 シリーズ楽窓II パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 シリーズ楽窓II パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。 シンプルなデザインで雨戸の基本性能を備えたスタンダードな鋼板雨戸パネルです。
幅(mm)550~990 関連資料現調マニュアル(1.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
9,898 税込10,888
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。2枚の鋼板の間にウレタンの断熱材を注入。断熱性・防音性・防護性に優れた雨戸パネルです。
幅(mm)550~990 関連資料現調マニュアル(1.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。 可動部が0~90度まで調節可能なので、雨戸を閉めたまま視線を遮りながら、風と光が取り込める雨戸パネルです。
幅(mm)550~990 関連資料現調マニュアル(1.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
49,980 税込54,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

【オーダー】カートリッジ網戸 標準タイプ 特注サイズ テラスサイズ セイキ販売 カスタマイズ可
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。 枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。 ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。 交換用網戸もご用意しています。 3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。 シルバー、ブロンズ、ステンカラー 寸法H(mm)網戸レール間:1601~2300 寸法W(mm)サッシ障子幅:631~1030 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,170 税込12,287
11日以内出荷

【オーダー】カートリッジ網戸 ペット安心タイプ 特注サイズ セイキ販売 カスタマイズ可
犬猫のいるご家庭にオススメの丈夫で安心な強靭ネットです。 部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。 枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。 ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。 交換用網戸もご用意しています。 3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。 シルバー、ブロンズ、ステンカラー 寸法H(mm)網戸レール間:200~2300 寸法W(mm)サッシ障子幅:330~915 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,598 税込7,258
11日以内出荷

【オーダー】カートリッジ網戸 標準タイプ 特注サイズ マドサイズ セイキ販売 カスタマイズ可
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。 枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。 ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。 交換用網戸もご用意しています。 3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。 シルバー、ブロンズ、ステンカラー 寸法H(mm)網戸レール間:200~1600 寸法W(mm)サッシ障子幅:330~1015 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,298 税込6,928
11日以内出荷

TEWM6507 【オーダー】EPTゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム65°白
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)650 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)11.5 硬さ(デュロメータA)66 圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.23 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ベーシック ココルン 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ベーシック ココルン]インテリアにあわせ、お気に入りが見つかる30色のラインナップ。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 関連資料生地色見本(0.29MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
7,190 税込7,909
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン遮熱 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ココルン遮熱]窓から入る日差しの熱エネルギーを効果的にカット。快適な室内環境をつくるお手伝いをします。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,190 税込7,909
6日以内出荷

TEKL7007 【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム70°黒
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)480 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)9.7 硬さ(デュロメータA)74 圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.19 サービス分類オーダー・加工
1枚
834 税込917
3日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン 遮光1級 シエロン 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[遮光1級 シエロン]最高級の遮光性能をそなえたラインナップ。光や視線をシャットアウトしたい、モダンな空間におすすめです。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,900 税込11,990
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン プライバシー クオリエ 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[プライバシークオリエ]夜でも家の中が透けにくいので、安心してくつろぐことができます。カーテンとも合わせやすい、上質で落ち着いたラインナップです。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,790 税込8,569
6日以内出荷

AHV101 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV101 先端流し アームレスタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
AHV101 (アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口 厚さ(mm)10 全長(mm)900~3000 シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック 出幅(mm)200~600 サービス分類オーダー・加工
1セット
39,900 税込43,890
11日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン 遮光2級・防炎 ノーテ 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[遮光2級・防炎 ノーテ]良質な睡眠を約束する遮光生地に、安心の防炎機能をプラス。ゆったりとしたくつろぎの空間を作ります。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
9,990 税込10,989
6日以内出荷

AHV102 【オーダー】アルミハニカム薄型庇 AHV102 先端流し アームタイプ アート技研工業 カスタマイズ可
AHV102(アルミハニカム) はアルミ板・アルミ枠材・アルミハニカムコアを組合せ圧着一体化し、 軽量・剛性に優れた組立手間の少ない取付簡単な庇です。 フラットでシンプルな薄型10T/mmデザイン。
用途窓・テラス・玄関・戸口 厚さ(mm)10 全長(mm)900~3000 シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ホワイト、ブラック 出幅(mm)700~1000 サービス分類オーダー・加工
1セット
119,000 税込130,900
11日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン 抗菌+ 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ココルン抗菌+]菌の増殖をおさえ、防臭効果もある生地ラインナップです。安心&快適なお部屋作りを。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,990 税込9,889
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ナチュラル ノウル 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ナチュラル ノウル]北欧のサマーハウスからインスピレーションを得たラインナップ。ざっくりとした自然な風合いは、簡素でも豊かな空間を作ります。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
9,990 税込10,989
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン防炎 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ココルン防炎]防炎加工で安心をプラス。高層ビルや病院などでは使用が義務付けられています。小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心です。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,190 税込9,009
6日以内出荷

FC 【オーダー】調色 フリーコート アトムハウスペイント カスタマイズ可 動画あり
アトムハウスペイント【オーダー】調色 フリーコート
つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい水性塗料です。 従来の多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な屋内外万能タイプです。 つやを抑えた(3分つや)落ち着いた仕上がり感が得られますので、リノベーションや店舗内装・演出にもお奨めです。 フリーコートオリジナルカラー(267色)は、0.7L・1.6L・3Lサイズでそれぞれ1缶からオーダーできます。 カラーチャート貸出ご希望の方は、メーカーまでお問い合わせください。
用途屋内木部:(巾木、窓枠、家具等) 屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等) 鉄部:(門扉、フェンス、物置等) ビニールクロス 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、外カベ、室内カベ、かべ紙 仕様用具の手入れ:水 種別水性半つや 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期 約1、冬期 約2~3 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1缶
2,290 税込2,519
3日以内出荷