フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ角
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプフライス加工
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
(青板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)3、4、5、6、8
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ角
連続使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)500
耐衝撃性150℃
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)25
熱膨張係数(×10-7/℃)32.5
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)3、5、8
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)80
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
(白板)住宅用の窓ガラスや食器棚、テーブルトップに一般的に使われる板硝子です。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)30~2200
幅(mm)30~1000
厚さ(mm)3,5,6,8,10
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工割っただけ、角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ丸
連続使用温度(℃)80
外径公差(mm)±0.5
厚さ公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。
さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。
用途什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)250~2000
幅(mm)250~1000
厚さ(mm)4,5,6,8,10,12
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)3、5
外径(Φmm)20~300
連続使用温度(℃)80
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)119
可視光線透過率(%)82
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.92
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.81
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
厚さ(mm)3、5、8
縦(mm)20~300
横(mm)20~300
連続使用温度(℃)80
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)78
可視光線透過率(%)90
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.97
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.86
サービス分類オーダー・加工
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.98
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.98
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)60
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.76
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.66
サービス分類オーダー・加工
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)90
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.97
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.86
サービス分類オーダー・加工
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)65
可視光線透過率(%)89
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.97
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)105
可視光線透過率(%)28
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.53
熱貫流率(W/m2・K)6.3
日射熱取得率0.46
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)24
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.74
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)176
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.93
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.82
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)64
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.89
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.78
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。また、3M イルミナ(SH2FGIM)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)85
可視光線透過率(%)33
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.59
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.52
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)19
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.73
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.64
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)16
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.27
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.27
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しフィルム。細かいドット状の透明部分が配置され、透過光が得られます。また、3M エアリナ(SH2FGAR)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)81
可視光線透過率(%)50
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.71
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.62
サービス分類オーダー・加工
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.29
熱貫流率(W/m2・K)5.8
日射熱取得率0.26
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)42
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.81
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.71
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しフィルム。フロストガラス調のフィルムでデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)86
可視光線透過率(%)83
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.92
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.81
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。
ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
上記ガラスに銀、銅、特殊膜加工を施したものです。
機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。
形状角型
連続使用温度(℃)80
サービス分類オーダー・加工
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)72
可視光線透過率(%)60
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.81
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.71
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)57
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.77
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.68
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ボーダーパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)65
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.94
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.83
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)65
可視光線透過率(%)33
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.58
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.51
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ファブリック調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)71
可視光線透過率(%)67
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.8
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(1501UH)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)51
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.72
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.63
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
細かいドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M シエロ(SH2FGCE)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)81
可視光線透過率(%)58
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.77
熱貫流率(W/m2・K)6.1
日射熱取得率0.68
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくい目隠しデザインフィルム。和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)89
可視光線透過率(%)53
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.75
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.66
サービス分類オーダー・加工
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)36
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.44
熱貫流率(W/m2・K)5.8
日射熱取得率0.44
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.85
熱貫流率(W/m2・K)5.8
日射熱取得率0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)75
可視光線透過率(%)77
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.87
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.77
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
次へ