95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
MONOVATE(日東金属工業)【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)
エコ商品
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 材質蓋・本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
6,290 税込6,919
22日以内出荷

【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) MONOVATE(日東金属工業) カスタマイズ可
MONOVATE(日東金属工業)【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)
エコ商品
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。 材質蓋・本体:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
6,990 税込7,689
22日以内出荷

TAIMA-GL 【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 長さ(m)1~30 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
4,157 税込4,573
3日以内出荷

KR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900  KR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ軽量小物搬送に最適 カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~490mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~490、【推奨脚】RSJ、RMS シャフト径(Φmm)8パイプ ローラ径(Φmm)25.4×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
23,990 税込26,389
9日以内出荷

NTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690 シャフト径(Φmm)12パイプ ローラー幅(mm)305~690(RW) 角度(°)45、90 ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6 ピッチP(mm)75100 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 取付脚RSJ,RMS サービス分類オーダー・加工
1台
41,570 税込45,727
6日以内出荷

MR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ 機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 ローラー幅(mm)RW:90~990 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290 材質(ローラー部)スチール 寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150 ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼) サービス分類オーダー・加工
1台
8,500 税込9,350
3日以内出荷

FR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900 FR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤワーク寸法150mm以上の場合はKRより経済的 カーブ角度45度、90度、、ローラ幅150~620mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~620、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSS シャフト径(Φmm)8パイプ ローラ幅W(mm)150~620 ローラ間隔P(mm)50、75 ローラ径(Φmm)32×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
17,900 税込19,690
8日以内出荷

ER 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900 ER型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。 スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 適合推奨脚:RSS、RSJ、RMS、ZRSS ピッチ(mm)ローラ(P):20、30、40 シャフト径(Φmm)6丸鋼 角度(°)45、90 範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490 ローラ幅W(mm)(RW)90~490 ローラー外径(Φmm)19.1×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
27,507 税込30,258
6日以内出荷

CTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSS シャフト径(Φmm)12パイプ ローラー幅(mm)305~690(RW) 角度(°)45、90 ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6 ピッチP(mm)75 フレーム(mm)90×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
39,830 税込43,813
5日以内出荷

NTS 【オーダー】ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 適合推奨脚:ZRSS、ZRSJ ピッチ(mm)ローラ(P):75100 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 角度(°)45度、90 度 範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690 フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5(SUS430J1l相当) サービス分類オーダー・加工
1台
116,830 税込128,513
7日以内出荷

MMR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MMR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。MR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ 機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 ローラー幅(mm)RW:90~990 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590 材質(ローラー部)スチール 寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150 ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t3.8 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ16パイプ サービス分類オーダー・加工
1台
10,590 税込11,649
3日以内出荷

PR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  PR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ ローラ径Φ42.7でピッチ50mmが可能なスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSJ、RMS シャフト径(Φmm)12パイプ ローラ幅W(mm)240~790 ローラ間隔P(mm)50、75、100 ローラ径(Φmm)42.7×t1.2 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
18,500 税込20,350
8日以内出荷

ERRD 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。ベルコンミニⅢと機幅を合わせたフレームにERローラを組み込んだタイプ。搬送長さ120~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:DAL,ZHSD 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2 フレーム(mm)40×22.5×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼 サービス分類オーダー・加工
1台
8,790 税込9,669
4日以内出荷

QR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900  QR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~690mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSS シャフト径(Φmm)12パイプ ローラ幅W(mm)150~690 ローラ間隔P(mm)50、75 ローラ径(Φmm)38×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
18,420 税込20,262
8日以内出荷

KR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。軽量小物搬送に最適。搬送長さ212~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ25.4で27mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:RSJ,RMS 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ25.4×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ8パイプ サービス分類オーダー・加工
1台
8,990 税込9,889
3日以内出荷

ER 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適 搬送長さ410~2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ ローラ幅W(mm)90~490 機長L(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000 範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2 使用脚RSJ,RMS ピッチP(mm)20,30,40 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼 サービス分類オーダー・加工
1台
15,900 税込17,490
4日以内出荷

SR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm)Φ12パイプ ローラー幅(mm)(RW)240~990 機種SR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4 フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
17,250 税込18,975
8日以内出荷

SRM 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラー幅(mm)(RW)90~990 機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4 シャフト径(Φmm)Φ16パイプ 範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290 材質(ローラー部)スチール ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
9,070 税込9,977
3日以内出荷

LR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  LR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1190、推奨脚:RSS,RSJ,RMS,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm)Φ12パイプ ローラー幅(mm)(RW)240~790 ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150 機長L(mm)1000/1500/2000/3000 機種LR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm)Φ48.6Xt1.4 フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
15,940 税込17,534
8日以内出荷

TTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm ローラ内側径はΦ57 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OIS シャフト径(Φmm)12パイプ フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 ローラー内径(Φmm)57×t1.6 サービス分類オーダー・加工
1台
56,070 税込61,677
4日以内出荷

SSR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラー幅(mm)(RW)90~990 機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3 仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJ シャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼) 範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290 材質(ローラー部)スチール ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
8,000 税込8,800
3日以内出荷

PR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能。搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mm シャフト径(Φmm)12 材質(ローラー部)スチール 使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨) ローラ径(Φmm)42.7×t1.4 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
8,000 税込8,800
翌々日出荷

SSR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
衝撃に強いSR型の強度アップ版。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼) ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150 機長L(mm)1000/1500/2000/3000 機種SR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt2.3 フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
17,320 税込19,052
8日以内出荷

NHR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
超重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ 機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000 ローラー幅(mm)RW:90~1190 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360 材質(ローラー部)スチール 寸法P(mm)ローラピッチ:100,150 ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼 サービス分類オーダー・加工
1台
15,100 税込16,610
5日以内出荷

KAD2 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,388 税込1,527
5日以内出荷

KBL 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様推奨脚:BSH,DSC-BM 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可) ピッチP(mm)(ホイール)15 フレーム(mm)19W×31H(アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM) 呼称幅15mm サービス分類オーダー・加工
1台
4,813 税込5,294
3日以内出荷

SR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~990 機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290 ピッチ(mm)75・100・150 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4 フレーム(mm)90×30×2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
7,980 税込8,778
3日以内出荷

LR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790 機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000 仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190 ピッチ(mm)75・100・150 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4 フレーム(mm)90×30×2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
7,920 税込8,712
3日以内出荷

QR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~690 機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000 仕様【推奨脚】RSJ・RMS 寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790 ピッチ(mm)50・75・100 シャフト径(Φmm)12(パイプ) 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2 フレーム(mm)60×30×2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

KNH6 【オーダー】ネオホーマー6型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】ネオホーマー6型
エコ商品
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別右巻き 材質軟/硬質PVC 透明/オレンジ 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,826 税込2,009
4日以内出荷

KMT 【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス カスタマイズ可
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。 内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6 外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5 長さ(m)1~50 特性帯電防止 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2 肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8 使用流体空気、粉体、集塵 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,431 税込1,574
3日以内出荷

KNR 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
3日以内出荷

22183 【オーダー】TAC エコSD-AS 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
東拓工業【オーダー】TAC エコSD-AS
エコ商品
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています) 内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。 高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。 半透明で輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送 長さ(m)1~50 流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む) 材質脱塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合 使用温度範囲(℃)0~50 呼び径(mm)038、050、065、075、100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,222 税込4,644
欠品中

【オーダー】indus GM2 (サクションホース インダス GM2) カクイチ カスタマイズ可
軽重でハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4 呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100 サービス分類オーダー・加工
1本
1,891 税込2,080
翌日出荷

【オーダー】indus CL (サクションホース インダス CL) カクイチ カスタマイズ可
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。オール透明なので輸送物が外から確認できます。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8,10 呼称(mm)19,25,32,38,50,65,75,100,125,150,200,250 サービス分類オーダー・加工
1本
2,470 税込2,717
3日以内出荷

E 【オーダー】クリスタルホース E型 タイガースポリマー カスタマイズ可
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。 長さ(m)1~50 特性静電気帯電防止 流体粉体 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1本
5,586 税込6,145
3日以内出荷

SEIDEN-W 【オーダー】クリスタルホース 静電W型 タイガースポリマー カスタマイズ可
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。 長さ(m)1~50 特性静電気帯電防止 流体粉体 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025,032,038,050,060,065,075 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1本
4,014 税込4,415
3日以内出荷

22137 【オーダー】TAC SD-AS 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-AS
エコ商品
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース無)、透明性有り 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,465 税込1,612
欠品中

22109 【オーダー】TAC SD-Cアース 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-Cアース
エコ商品
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。 透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,880 税込3,168
欠品中

【オーダー】indus GM (サクションホース インダス GM) カクイチ カスタマイズ可
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので搬送物が外から確認できます。約1mごとにカットマーク表示があり、カット長さや残量の確認が容易です。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水、排水用。粉粒体の輸送用 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称3/4,1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6,8 呼称(mm)19,25,32,38,50,65,75,100,125,150,200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,912 税込3,203
3日以内出荷