素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状凸型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状凸型
穴数5
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状Z型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数3
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状コの字型
穴数4
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
タイプストライクULVP-DP(L24mm)付
ドア厚(mm)33~57(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
タイプストライクULVP-DP(L24mm)付
ドア厚(mm)33~57(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して選択可能です。
視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。
縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)300~2400
色部品:ホワイト、ブラウン
高さ(mm)500~3000
取付高(mm)500~5000
取付け方法天井付け、正面付け
材質(ルーバー)ポリエステル100%
色番RCV-1901~RCV-1937(色柄見本)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(6.0MB) 測り方_操作方法(3.0MB)
納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ
ルーバー寸法(mm)幅100
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
遮光3級~2級の生地なので西日が強い窓でも安心してご使用いただけます。
ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。
視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。
縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)300~2400
色部品:ホワイト、ブラウン
高さ(mm)500~3000
取付高(mm)500~5000
取付け方法天井付け、正面付け
材質(ルーバー)ポリエステル100%
色番RCV-1941~RCV-1955(色柄見本)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(1.3MB) 測り方_操作方法(3.0MB)
納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ
ルーバー寸法(mm)幅100
サービス分類オーダー・加工
ステッカーに会社名や個人名を記載できます。縦×横(50×150mm)の中で好きなサイズで製作できます。感謝を込めて贈る、様々な商品に貼付け可能です。
質量(g)90
縦(mm)最大50
横(mm)最大150
取付け方法粘着シール
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
住宅用サッシなどによく使われる線入りの透明硝子です。
「プロテックス」とも言います
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
50mmピッチで縦にラインが入ります
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。
曲面接着部での耐反発性に優れます。
低温から高温まで安定した接着性が得られます。
縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。
幅(mm)10~1060
厚さ(mm)0.145
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
サービス分類オーダー・加工
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
角R付(10R)
厚さ(mm)1.8
色透明
サービス分類オーダー・加工
繰り返し・詰め替え対応
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
泡入りガラス。アルトクリアとも呼ばれる型板硝子です
たて方向に不規則な流れのようなテクスチャーがあります。
3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具
長さ(mm)150~1800
幅(mm)150~1000
厚さ(mm)4
加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重2.5
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
やさしい色味のベーシックな無地です。横糸に色付きの糸、縦糸に白糸を使用しているため、色味が淡く、ナチュラルなインテリアになじみやすい雰囲気です。防炎機能付き。カラーによって遮光等級が異なり、暗い色ほど遮光度合い高くなります。
色アイボリー、ブラウン、グリーン、ブルー、グレー
機能防炎、洗濯可、遮光
素材PE104
生地ドレープ
サービス分類オーダー・加工
レトロ調の型板ガラス。約30~35mmの少し縦長の花柄のデザインがあります
光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。
3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具、間仕切り
長さ(mm)150~1800
幅(mm)150~1000
厚さ(mm)4
加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き
比重2.5
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
縦横両方向に伸縮性のあるポリウレタン不織布基材を使用していますので、高い追従性を示し、様々な用途にご利用いただけます。
通気性が高く、皮膚貼付用途に適しています。
天然ゴムは使用しておりません
用途磁気治療器、鍼灸部材等の皮膚への固定/電極、オストミー等、各種医療機器の皮膚への固定
色薄茶
テープ厚さ(mm)0.25
接着力(N/cm)3.9
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
住宅用サッシなどによく使われる線入りの型板硝子です。
「プロテックス」とも言います
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
50mmピッチで縦にラインが入ります
片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
テーブルに合わせて最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。
素材はリサイクル可能なPVC(塩化ビニール)樹脂製。
裏面に無移行加工を施したコピー・写真などのインクが転写しにくい素材です。
光学マウス対応。
厚さ(mm)1.5
色透明
サービス分類オーダー・加工
繰り返し・詰め替え対応
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
縦横の格子模様で、1マスの大きさは約13mm角です。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【防カビ】
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け
仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番STM-753,STM-754
長さ(m)1~50
幅(cm)92.5
防火種別2-3
防火性能(直張り)準不燃
リピート(cm)縦:64.1、横:92.5
サービス分類オーダー・加工
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。
従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。
表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。
SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。
耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。
食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル
材質SUS821L1
高さ(mm)凸:0.8
径(Φmm)50~500
硬さ240
伸び(%)32
密度(g/cm3)7.8
弾性係数縦:200kN/mm2
耐力(N/mm2)0.2%:563
引張強度(N/mm2)792
切断公差外径(-0, +1.0)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品パンフレット(0.98MB)
熱伝導率(W/m/℃)16
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【防カビ】
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け
仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番STM-756,STM-757
長さ(m)1~50
幅(cm)92.5
防火種別2-3
防火性能(直張り)準不燃
リピート(cm)縦:64.1、横:92.5
サービス分類オーダー・加工
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。
【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。)
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【防カビ】
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け
仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番STM-758,STM-759
長さ(m)1~50
幅(cm)92
防火種別2-3
防火性能(直張り)準不燃
リピート(cm)縦:64.2、横:92
サービス分類オーダー・加工
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。
【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。)
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【防カビ】
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け
仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番STM-760
長さ(m)1~50
幅(cm)92
防火種別2-3
防火性能(直張り)準不燃
リピート(cm)縦:64.2、横:92
サービス分類オーダー・加工
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【防カビ】
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け
仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番STM-751,STM-752
長さ(m)1~50
幅(cm)92.5
防火種別2-3
防火性能(直張り)準不燃
リピート(cm)縦:64.1、横:92.5
サービス分類オーダー・加工
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。
【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。)
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【防カビ】
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け
仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番STM-731,STM-732
長さ(m)1~50
幅(cm)92.5
防火種別2-3
防火性能(直張り)準不燃
リピート(cm)縦:64.1、横:92.5
サービス分類オーダー・加工
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)182
厚さ(mm)1.8
長さ(m)最大:20
規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)
機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格
縦(cm)60.7
横(cm)60.7
サービス分類オーダー・加工
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。
【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。)
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【防カビ】
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け
仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番STM-733,STM-734
長さ(m)1~50
幅(cm)92.5
柄無地張り可
防火種別2-3
防火性能(直張り)準不燃
リピート(cm)縦:64、横:92.5
サービス分類オーダー・加工
機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。
【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。)
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【防カビ】
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け
仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番STM-735,STM-736
長さ(m)1~50
幅(cm)92.5
柄無地張り可
防火種別2-3
防火性能(直張り)準不燃
リピート(cm)縦:31.4、横:46.2
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ