接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。
幅(mm)5~150
長さ(m)3m or 10m
絶縁抵抗(MΩ)1.3×108
体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012
粘着力(N/10mm)27
密度(g/cm3)0.9
熱伝導率(W/mk)0.09
接着力(N/cm)27
剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm
絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600
粘着力(N/10mm)40
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
使用温度範囲(℃)-20~150
破断伸度(%)600
粘着剤アクリル系
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
接着力(N/cm)67
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07
粘着力(N/10mm)40
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。
1.高い耐候性とシール性。
2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)10~150
長さ(m)32.9
密度(g/cm3)0.59
T型剥離強度(N/mm)2.6
剥離紙あり、0.12mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90
90度方向剥離力(N/cm)46
引張接着力(N/cm2)62
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06
粘着力(N/10mm)25
密度(g/cm3)1
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600
粘着力(N/10mm)49
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。
1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
2.反発力を吸収する高い剥離強度。
3.常温感圧型接着タイプ。
4.面接合により応力集中を防ぎます。
5.高いシール性。
6.耐候性に優れた屋外仕様。
7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)5~150
長さ(m)33
T型剥離強度(N/mm)2.2
剥離紙あり、0.08mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169
フォーム密度(g/cm3)0.75
25%圧縮応力(N/cm2)130
90度方向剥離力(N/cm)40
引張接着力(N/cm2)89
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード