8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】NSシート NS550 遮熱ガーデント 東リ カスタマイズ可
優れた防滑性・遮熱性・耐候性・耐久性を併せ持つプールサイド用シート。
用途プールサイド用シート 幅(mm)1820 品番NS558,NS559,NS560,NS562,NS551,NS552,NS553,NS555,NS556,NS557 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,470 税込8,217
翌々日出荷

【オーダー】ロンマットME カステル ロンシール工業 カスタマイズ可
共用スペース用、防滑性床シートです。 光による退色・変色が少ない、すぐれた耐候性があり、 表面エンボスによる、すぐれた防滑性があります。
用途エントランス、通路、水廻り場所、ディスプレイスペース、展示場、一般ビルなど 厚さ(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

【オーダー】ポルカプレート 厚さ3mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304 長さ(mm)10~2400で1mm単位にて指定。 幅(mm)10~1200(1mm単位で指定) 厚さ(mm)3 切断公差長さ・巾とも(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
799 税込879
3日以内出荷

【オーダー】ポルカプレート 厚さ3.5mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304 長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定) 幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定) 厚さ(mm)3.5 切断公差長さ・幅とも(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷

【オーダー】ポルカプレート 厚さ4.5mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304 長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定) 幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定) 厚さ(mm)4.5 切断公差長さ・幅とも(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,290 税込1,419
3日以内出荷

【オーダー】ポルカプレート 厚さ4mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業 カスタマイズ可
ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
材質SUS304 長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定) 幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定) 厚さ(mm)4 切断公差長さ・幅とも(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,190 税込1,309
3日以内出荷

【オーダー】ロンステップME FZタイプ(踏み面型)エンボス防滑タイプ ロンシール工業 カスタマイズ可
安全性を重視したデザインの防滑性階段用床材です。 踏み面シートと段鼻を色分けし、更に段鼻のラインが高い視認性を実現。 独自のエンボス設計による高い防滑性とすぐれた耐摩耗性が特徴です。 軟質ビニル樹脂素材と独自のエンボス形状が床衝撃音を抑制します。 ※段鼻裏R部用接着剤(製品同送)同送数 各幅×枚数の長さ9mにつき1本
用途集合住宅など共有階段 仕様段鼻R:4R 厚さ(mm)段鼻凸部:2.4 奥行(mm)300 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1ケース(10枚)
45,142 税込49,656
5日以内出荷

PE 【オーダー】ポリエチレン(PE) 白 ノーブランド カスタマイズ可
PEは耐蝕性、電気絶縁性に優れた結晶性樹脂です。また、耐摩擦・摩耗性 、耐薬品性において優れており、表面滑性がよく表面が滑らかです。吸水性は著しく低いが熱膨張が大きい性質があります。
比重0.96 線膨張係数11~13×10-5cm/cm/℃ 吸水率(%)<0.01 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,481 税込7,129
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 耐滑