12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PGE-6771 【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板 菱電化成 カスタマイズ可
PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重1.8~1.9 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.05 衝撃値(J/cm2)>4.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)500~600 曲げ強度(MPa)450~540 サービス分類オーダー・加工
1個
938 税込1,032
5日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数6 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数2 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数4 寸法LA(mm)20~850 寸法WA(mm)20~950 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
857 税込943
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

NO.8180 【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定 ボールタックNo.3 粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7 保持力20日>(150℃・0.5kg) 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
493 税込542
3日以内出荷

GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,600 税込1,760
3日以内出荷

#69 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C 粘着力(N/cm)4.4 伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)4.8×104 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)3 電食係数0.9 引張強度(N/10mm)314 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,091 税込1,200
3日以内出荷

Y-4910J 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07 粘着力(N/10mm)40 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

Y-4924 【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム) カスタマイズ可
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール 厚さ(mm)0.4 使用温度範囲(℃)-20~200 接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7 使用場所屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,811 税込1,992
5日以内出荷

Y-4905J 【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06 粘着力(N/10mm)25 密度(g/cm3)1 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

Y-4922 【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 3M(スリーエム) カスタマイズ可
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。 1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 2.反発力を吸収する高い剥離強度。 3.常温感圧型接着タイプ。 4.面接合により応力集中を防ぎます。 5.高いシール性。 6.耐候性に優れた屋外仕様。 7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等 幅(mm)5~150 長さ(m)33 T型剥離強度(N/mm)2.2 剥離紙あり、0.08mm 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169 フォーム密度(g/cm3)0.75 25%圧縮応力(N/cm2)130 90度方向剥離力(N/cm)40 引張接着力(N/cm2)89 サービス分類オーダー・加工
1巻
10,449 税込11,494
3日以内出荷