5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NLG-WEU6ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU6ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品、検査梱包、その他 ベルト幅(mm)50~600 仕様0.5(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数1 質量(kg/m2)0.8 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:15/R2(ナイフエッジ)、スカイバ継手:20 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.75 サービス分類オーダー・加工
1本
5,000 税込5,500
5日以内出荷

NLG-WEU12ANF 【オーダー】食品搬送用ベルト(NLG) NLG-WEU12ANF ニッタ カスタマイズ可
耐湿熱・抗菌防カビ・耳ほつれ防止
用途食品 ベルト幅(mm)50~600 仕様1(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり 適合食品衛生法 材質耐湿熱抗菌防カビポリウレタン(表面)、耳ホツレ防止低収縮ポリエステル(裏面) 形状表面:平滑、裏面:帆布 白(表面・裏面) 使用温度範囲(℃)-30~+100 ベルト長さ(mm)900~6000 プライ数2 質量(kg/m2)1.3 伸長率(%)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガ継手:20/R5(ナイフエッジ)、スカイバ継手:40 摩擦係数表面:0.4~0.5、裏面:0.2~0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
5,390 税込5,929
5日以内出荷

【オーダー】 ワイドスクリーン 平織 日本ワイドクロス カスタマイズ可
ワイドスクリーンは、ポリエチレン繊維を使用した特殊な織り方の遮光資材です。 広幅でも継ぎ目がなく、特に傷みやすい耳部も横糸を二重に織り込むことで耐久力をアップさせています。 豊富な種類とサイズでお客様のニーズに対応いたします。
用途遮光、防霜・防風など 種別平織 材質ポリエチレン 関連資料(0.29MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,505 税込1,656
3日以内出荷

【オーダー】 ワイドスクリーン カラミ織 日本ワイドクロス カスタマイズ可
ワイドスクリーンはポリエチレン繊維を使用した特殊な織り方の遮光資材です。 広幅でも継ぎ目がなく、特に傷みやすい耳部も横糸を二重に織り込むことで耐久力をアップさせています。 豊富な種類とサイズでお客様のニーズに対応いたします。
用途遮光、防霜・防風など 種別カラミ織 材質ポリエチレン 関連資料(0.29MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
3日以内出荷

【オーダー】 散防紗 日本ワイドクロス カスタマイズ可
日本ワイドクロス【オーダー】 散防紗
本製品はポリエチレン製の幅広糸が被膜効果を発揮し、農薬の飛散を抑制・低減します。 青色糸を採用している為透明度が高く、作業状況が外からでも確認しやすくなっており、近隣景観や農作環境にも配慮したネットです。 また、傷みやすい耳部は特殊織で、酸やアルカリ・泥水や塩分に強い材質を使用しているため、優れた耐久性を発揮します。
用途農薬飛散防止(ドリフト)対策用の農薬飛散防止ネット 種別平織 材質ポリエチレン 関連資料(0.51MB) サービス分類オーダー・加工
1個
1,715 税込1,887
3日以内出荷

関連キーワード