5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEK 【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型 ノーブランド カスタマイズ可
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5 強度(kg)1000/cm2 縦(mm)20~300 横(mm)20~300 連続使用温度(℃)700 最高使用温度(℃)850 耐衝撃性700~820℃ 曲げ応力値(MPa)100 熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,485 税込7,134
6日以内出荷

NEM 【オーダー】耐熱結晶化ガラス 丸型 ノーブランド カスタマイズ可
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5 外径(Φmm)20~300 強度(kg)1000/cm2 連続使用温度(℃)700 最高使用温度(℃)850 耐衝撃性700~820℃ 曲げ応力値(MPa)100 熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,570 税込8,327
6日以内出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±1 幅公差(mm)±1 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

NEF 【オーダー】耐熱結晶化ガラス フライス加工 ノーブランド カスタマイズ可
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5 強度(kg)1000/cm2 縦(mm)20~300 横(mm)20~300 連続使用温度(℃)700 最高使用温度(℃)850 耐衝撃性700~820℃ 曲げ応力値(MPa)100 熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,586 税込11,645
6日以内出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプフライス加工 連続使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)500 耐衝撃性150℃ 長さ公差(mm)±0.3 幅公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)25 熱膨張係数(×10-7/℃)32.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)