3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】型板硝子カスミ模様 ノーブランド カスタマイズ可
もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途「割っただけ」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います) 棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。 長さ(mm)50~1829 幅(mm)50~1219 厚さ(mm)4、6 加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,023 税込1,125
3日以内出荷

SHS-V形、SHS-LV形 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSHS-V,SHS-LV サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

HSR-YR形 【オーダー】LMガイド HSR-YR形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 LMガイドを対向に使用する場合に従来はテーブル加工に時間がかかり精度も出しにくく、すきま調整が難しいなどの問題がありました。HSR-YR形は、ブロック側面に取付用タップが設けられているため、構造が簡単になり、大幅な工数削減と精度アップが図れます。
種類セット品 ブロックタイプHSR-YR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷