高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.85
熱貫流率(W/m2・K)5.8
日射熱取得率0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)64
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.89
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.78
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)19
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.73
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.64
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)42
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.81
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.71
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)51
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.84
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.74
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)24
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.74
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
フィルム厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)83
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.8
熱貫流率(W/m2・K)5.7
日射熱取得率0.7
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード