166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPO-35R1 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー カスタマイズ可
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコーンゴム 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20 伸び(%)370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54 テープテープ無し、テープ付 硬さ(デュロメータE)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,909 税込2,100
3日以内出荷

L-1400R 【オーダー】サンペルカ L-1400赤 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
838 税込922
13日以内出荷

【オーダー】あかね毛氈 混紡 2mm厚 赤 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
関西フエルトファブリック【オーダー】あかね毛氈 混紡 2mm厚 赤
ウール80%、レーヨン20%のお求めやすい安価タイプです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,900 税込7,590
4日以内出荷

【オーダー】あかね毛氈 混紡 3mm厚 赤 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
関西フエルトファブリック【オーダー】あかね毛氈 混紡 3mm厚 赤
ウール80%、レーヨン20%のお求めやすい安価タイプです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,300 税込11,330
4日以内出荷

【オーダー】あかね毛氈 混紡 1mm厚 赤 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
関西フエルトファブリック【オーダー】あかね毛氈 混紡 1mm厚 赤
ウール80%、レーヨン20%のお求めやすい安価タイプです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,600 税込3,960
4日以内出荷

印面は頑丈なチタン素材、ボディはシンチュウとアコヤ貝を職人によって装飾したアクリル樹脂で、鮮やかなカラーをかもしだしています。 丈夫な印面なので欠けたり、摩耗はまずありません
用途住宅を購入やマンションの契約・自動車の購入等印鑑証明が必要になる為役所で印鑑証明を取得していただく為に必要な印鑑。 実印 オーダー方法WEBオーダー 全長(mm)60 径(Φmm)15 タイプフルネームまたは姓か名前 書体【お選びいただけます】印相体・篆書体・古印体※2本同時のご注文の場合同じ書体に仕上がります フルーツレッド 付属品ケース付 サービス分類オーダー・加工
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

【オーダー】あかねフエルト ラバー付 3mm厚 赤 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
すべり止めを加工した毛氈風フェルトです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 幅(cm)95 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
4日以内出荷

【オーダー】あかねフエルト 3mm厚 赤 ウォッシャブル 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。 ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。 従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 幅(cm)190 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,150 税込12,265
3日以内出荷

印面は頑丈なチタン素材、ボディはシンチュウとアコヤ貝を職人によって装飾したアクリル樹脂で、鮮やかなカラーをかもしだしています。 丈夫な印面なので欠けたり、摩耗はまずありません
用途銀行で振込や引き落としするのに銀行印で口座を作る時に必要となります。 銀行印 オーダー方法WEBオーダー 全長(mm)60 径(Φmm)12 タイプ姓or名前 書体【お選びいただけます】印相体・篆書体・古印体※2本同時のご注文の場合同じ書体に仕上がります フルーツレッド 付属品ケース付 サービス分類オーダー・加工
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

【オーダー】あかね毛氈 梅花 1mm厚 赤 ウール100% 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
日本の伝統的な高級敷物です。 高品質の羊毛が使われており、上質な肌触りと見た目が特徴です。 伝統的な色合いと高級感のある質感は、より美しい和の空間を演出します。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,200 税込5,720
4日以内出荷

【オーダー】あかね毛氈 松風 3mm厚 赤 ウール100% 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
日本の伝統的な高級敷物です。 高品質の羊毛が使われており、上質な肌触りと見た目が特徴です。 伝統的な色合いと高級感のある質感は、より美しい和の空間を演出します。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,500 税込13,750
4日以内出荷

【オーダー】あかね毛氈 竹葉 2mm厚 赤 ウール100% 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
日本の伝統的な高級敷物です。 高品質の羊毛が使われており、上質な肌触りと見た目が特徴です。 伝統的な色合いと高級感のある質感は、より美しい和の空間を演出します。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,200 税込10,120
4日以内出荷

【オーダー】あかね毛氈 桜花 5mm厚 赤 ウール100% 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
日本の伝統的な高級敷物です。 高品質の羊毛が使われており、上質な肌触りと見た目が特徴です。 伝統的な色合いと高級感のある質感は、より美しい和の空間を演出します。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台 サービス分類オーダー・加工
1枚
20,400 税込22,440
4日以内出荷

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

CP807 【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807 タキロンシーアイ カスタマイズ可
二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 430~480nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)5< 950~1150nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)6< 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の10乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途ブルーレーザー、近赤外線レーザー、二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 茶透明 光学濃度(OD)<OD5@430~480nm、<OD6@950~1150nm 比重1.46 可視光線透過率(%)20 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB) 製品情報シート(0.29MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。 7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
20 税込22
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NP 【オーダー】ノースパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。 軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
334 税込367
4日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー 屋内用ロンステップマット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラック、赤黒の7色から選択できます。 あらゆる建物の出入り口におすすめの屋内用マット。 パイルにはナイロンを使用しているので、汚れや水に強く、耐久性も抜群。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。 水洗いができ、乾燥も早いのでお手入れが簡単です。 幅広い用途に対応します。
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、ブラウン、レッド、ブルー、グリーン、ブラウン、赤黒の7色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)7 防炎性能試験番号EO.790117 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,998 税込5,498
21日以内出荷

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

F-9-OR 【オーダー】サイズオーダー 泥落とし用スターマット(通常縁) 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。 土砂はマットが受け、水は縁の溝から排出。 滑りにくさを配慮した安全設計です。 細かい泥落とし用に 防炎性能登録番号EO.790227
用途建物の玄関・出入り口用に 材質EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1500 厚さ(mm)13 グリーン、グレー、レッドの3色から選択 質量(kg/m2)4.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,998 税込5,498
11日以内出荷

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工) 連続使用温度(℃)900 最高使用温度(℃)1100 外径公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)±0.3 曲げ応力値(MPa)50 熱膨張係数(×10-7/℃)5.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【オーダー】 屋内用ロンステップマットタフ300 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。 除塵性に優れたループパイルタイプ。 ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチ。 歩き心地の良いクッション性。
用途学校やスーパーなど人通りの多い施設に 材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)4.3 パイル長(mm)ロー:4、ハイ:6 防炎性能試験番号E0.960281 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,498 税込9,348
21日以内出荷

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

F-125-OR 【オーダー】サイズオーダー 吸水マット300 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグレー、レッドの2色から選択できます。 高い吸水性で、雨滴の持込みをシャットアウト。 ソフトなクッション性で快適な使い心地。 防炎性能登録番号EO.940383
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に 材質パイル:吸水エステル60%・ナイロン40%、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グレー、レッドの2色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.6 パイル長(mm)ロー:3、ハイ:8 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,798 税込7,478
21日以内出荷

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 タイププレート 公差(mm)±0.05 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

【オーダー】 屋内用ニュー吸水マット 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。 極細繊維による高い吸水性。 極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。 パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。 乾きもスピーディー。
用途使用頻度の高い出入り口に 材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:PVC 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 グリーン、グレー、レッドの3色から選択 ベース厚さ(mm)2 質量(kg/m2)3.9 パイル長(mm)6.5 防炎性能試験番号E.2200307 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,798 税込9,678
21日以内出荷

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

IR-50HD 【オーダー】WINCOS 透明フィルム(日射調整) IR-50HD リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)86 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.85 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 タイププレート 公差(mm)±0.05 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等 比重8.89 参考準拠JIS規格H3100 C1100P サービス分類オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)