55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-2 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック カスタマイズ可
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 密度(kg/m3)25 燃焼性UL-94 HF-1 サービス分類オーダー・加工
1枚
830 税込913
3日以内出荷

ALA180・240 【オーダー】アルバイザー庇 ALA180・ALA240 アルミ型材軽量ひさし アート技研工業 カスタマイズ可
デザイン取付方法ともに最もシンプルで安価な庇(ひさし)です。
用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上 全長(mm)900~4000 シルバー、ステンカラー 出幅(mm)180~240 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,170 税込16,687
6日以内出荷

【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ アルフィン(旧:共和) カスタマイズ可 動画あり
アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン 20mm厚の新規格パネル採用。 ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計 ボルトピッチ400mm。 本製品は現場組み立て製品となります。 先端市党はシンプルな樋無しタイプです。 軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用 仕様設計風圧力:2450N/m2、風圧想定積載試験:700kgf/m2をクリア 材質本体パネル=アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)、端部樹脂成型=AES樹脂 全長(mm)900~4000 シルバー/ステンカラー/ブラック タイプ薄型軽量タイプ 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜(JIS H8602 2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上) 出幅(mm)500~1000 パネル厚(mm)20 サービス分類オーダー・加工
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

【オーダー】アルリーダー(R) 三菱ケミカルインフラテック カスタマイズ可
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。 切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装 材質アルミ樹脂複合板 長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで) 幅(mm)10~1000(一部の色は910まで) 厚さ(mm)3、アルミ:1.8 質量(kg/m2)2.2 表面両面ポリエステル樹脂 芯材発泡ポリエチレン(黒) 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,966 税込3,263
3日以内出荷

【オーダー】アルポリック/fr RF 01 三菱ケミカルインフラテック カスタマイズ可
三菱ケミカルインフラテック【オーダー】アルポリック/fr RF 01
アルポリックの表面にアルマイト処理を施し、鏡面仕上げにしております。芯材に防火性の高い芯材を使用し、不燃認定を取得しております。 ガラス製ミラーとは異なり、割れなく軽量な鏡面材で、切断、切り欠きなどの加工が容易です。 オーダーカット料金と元板サイズ(カット無し)の両方が注文できます 元板サイズ(小)1220×1828 元板サイズ(大)1220×2440
用途内装壁仕上げ、ドア面材、姿見、家具仕上げ、手鏡 (浴室を除く) 長さ(mm)10~2440 幅(mm)10~1220 厚さ(mm)3 質量(kg/m2)6 誤差(mm)±1 引張強度(N/mm2)56 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])48000 熱膨張係数0.95(W/m・k)、21~27(×10・6・1/k) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,706 税込5,177
3日以内出荷

【オーダー】ポリ ランバーコア 白 24mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)24 ホワイト 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
239 税込263
3日以内出荷

【オーダー】ポリ ランバーコア 白 21mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)21 ホワイト 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
219 税込241
3日以内出荷

【オーダー】ポリ ランバーコア 白 18mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)18 ホワイト 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
199 税込219
3日以内出荷

KBTMA 【オーダー】バンナーTM-A型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】バンナーTM-A型
RoHS
ワイヤーレスで軽量、柔軟性・耐磨耗性に優れています。 軟質部(管肉部)に合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 芯材がPP(ポリプロピレン)のため、軽量で外面滑り性に優れます。 易廃棄性を考慮し、ワイヤーレスにしています。
用途粉・粒体、鉄粉、木粉の輸送用。 集塵機、クリーナー、研磨機用。 乾燥機、温風機用。 その他、耐摩耗性、耐熱性、導電性を要求されるダクトホース用。 長さ(m)1~20 特性帯電防止 流体粉・粒体、鉄粉、温風 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 呼び径(mm)025、032、038、050 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,825 税込3,108
3日以内出荷

【オーダー】シナ ランバーコア 12mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
3日以内出荷

【オーダー】シナ ランバーコア 24mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)24 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
219 税込241
3日以内出荷

【オーダー】シナ ランバーコア 15mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)15 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
159 税込175
3日以内出荷

【オーダー】シナ ランバーコア 21mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)21 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
199 税込219
3日以内出荷

【オーダー】ポリ ランバーコア 白 15mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)15 ホワイト 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
169 税込186
欠品中

【オーダー】シナ ランバーコア 18mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)18 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
189 税込208
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 メラミン樹脂軟質発泡体、微細なセル構造により軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。
用途吸音材、断熱材など 材質メラミンフォーム 形状円形 ライトグレー 硬度25%圧縮硬さ8.5kPa 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
126 税込139
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 メラミン樹脂軟質発泡体、微細なセル構造により軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。
用途吸音材、断熱材など 材質メラミンフォーム 形状円形 ライトグレー 硬度25%圧縮硬さ8.5kPa 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
340 税込374
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 メラミン樹脂軟質発泡体、微細なセル構造により軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。
用途吸音材、断熱材など 材質メラミンフォーム 形状円形(中抜き) ライトグレー 硬度25%圧縮硬さ8.5kPa 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
431 税込474
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 メラミン樹脂軟質発泡体、微細なセル構造により軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。
用途吸音材、断熱材など 材質メラミンフォーム 形状円形(中抜き) ライトグレー 硬度25%圧縮硬さ8.5kPa 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
217 税込239
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

TSISTM 【オーダー】耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸 グレー/グリーンライン入り 使用温度範囲(℃)-30~140 内径(Φmm)9~25 使用流体水(工業用水)、スチーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい 関連資料(0.32MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.54MB) サービス分類オーダー・加工
1本
1,171 税込1,288
3日以内出荷

BRCPW12 【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mm Sakura-Well カスタマイズ可
表裏にバーチ(樺)単板を使用し、芯材(コア)にスタイラックスを採用した高品質な合板です。 バーチ材特有の明るく上品な木肌と、緻密で美しい木目が印象的で、塗装や化粧仕上げとの相性も良く、空間を引き立てる仕上がりになります。芯材に用いたスタイラックスは、ベトナム産の広葉樹で、軽量でありながら強度と寸法安定性に優れているため、施工時の扱いやすさと耐久性を両立しています。
用途家具の棚板や背板、天板下地などの内装用部材のほか、建具や腰壁、造作パネルなどの内装造作用途にも適しています。さらに、店舗什器や展示パネル、化粧板の下地材としても活躍し、幅広い場面で高い実用性を発揮します。 長さ(mm)50~2200 幅(mm)50~1200 厚さ(mm)12 サービス分類オーダー・加工
1枚
371 税込408
5日以内出荷

STRPW12 【オーダー】オールスタイラックス合板 12mm Sakura-Well カスタマイズ可
ベトナムで伐採された広葉樹「スタイラックス(Styrax)」を使用した合板です。スタイラックスは木質が均一で割れにくく、軽量ながらも十分な強度を持ち、加工性・寸法安定性に優れた素材です。本製品は芯材から表裏まで全てスタイラックスを用いており、反りやねじれが少なく、仕上がり面も滑らかで塗装や接着の下地として非常に扱いやすい合板です。ラワンやポプラ合板の代替として、コストパフォーマンスに優れた新しい選択肢として注目されています。
用途家具や什器の芯材・裏板、内装造作や建具下地、化粧合板の基材など、幅広い場面で使用可能です。加工が容易でビスや釘の保持力も安定しているため、住宅内装、店舗什器、軽量家具、試作や造作加工にも適しています。また、木肌が明るく均質なため、塗装仕上げや化粧貼りのベース材としても良好な仕上がりが得られます。 長さ(mm)50~2200 幅(mm)50~1200 厚さ(mm)12 サービス分類オーダー・加工
1枚
373 税込410
5日以内出荷

MEX 【オーダー】定量ポンプMEX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC 質量(kg)11~15 タイプ横型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
129,000 税込141,900
6日以内出荷

T20-3500 【オーダー】TECCELL-PP 総厚20.2mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)20.2(コア材/0.3、ラミシート/1.0) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)3490 密度(g/cm3)(見かけ)0.17 総厚(mm)20.2 圧縮強度(MPa)1 曲げ強度(Nm/m)MD:433、TD:528 曲げ剛性(Nm2/m)MD:285、TD:342 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
11,900 税込13,090
6日以内出荷

T5-1300 【オーダー】TECCELL-PP 総厚5.4mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)5.4(コア材/0.2、ラミシート/0.3) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)1320 密度(g/cm3)(見かけ)0.24 総厚(mm)5.4 圧縮強度(MPa)1.6 曲げ強度(Nm/m)MD:50、TD:55 曲げ剛性(Nm2/m)MD:10、TD:11 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
5,290 税込5,819
6日以内出荷

T10-2000 【オーダー】TECCELL-PP 総厚9.7mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)9.7(コア材/0.2、ラミシート/0.6) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)2000 密度(g/cm3)(見かけ)0.21 総厚(mm)9.7 圧縮強度(MPa)0.77 曲げ強度(Nm/m)MD:123、TD:135 曲げ剛性(Nm2/m)MD:46、TD:46 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
6,990 税込7,689
6日以内出荷

T30-3900 【オーダー】TECCELL-PP 総厚29.3mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)29.3(コア材/0.3、ラミシート/1.0) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)3940 密度(g/cm3)(見かけ)0.13 総厚(mm)29.3 圧縮強度(MPa)0.71 曲げ強度(Nm/m)MD:605、TD:890 曲げ剛性(Nm2/m)MD:624、TD:780 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
12,900 税込14,190
6日以内出荷

MTX 【オーダー】定量ポンプMTX型(PVCヘッド仕様) 名東化工機 カスタマイズ可
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など 材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC 質量(kg)11~15 タイプ縦型 材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFEライニング サービス分類オーダー・加工
1台
119,000 税込130,900
6日以内出荷

T14-3200 【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.7mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)13.7(コア材/0.3、ラミシート/1.0) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)3230 密度(g/cm3)(見かけ)0.24 総厚(mm)13.7 圧縮強度(MPa)1.45 曲げ強度(Nm/m)MD:363、TD:421 曲げ剛性(Nm2/m)MD:140、TD:152 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
9,990 税込10,989
6日以内出荷

T8-2500 【オーダー】TECCELL-PP 総厚8.5mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)8.5(コア材/0.3、ラミシート/0.8) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)2550 密度(g/cm3)(見かけ)0.3 総厚(mm)8.5 圧縮強度(MPa)2 曲げ強度(Nm/m)MD:140、TD:160 曲げ剛性(Nm2/m)MD:45、TD:49 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
8,490 税込9,339
6日以内出荷

T13-2500 【オーダー】TECCELL-PP 総厚13.0mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)13(コア材/0.3、ラミシート/0.6) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)2520 密度(g/cm3)(見かけ)0.19 総厚(mm)13 圧縮強度(MPa)1.45 曲げ強度(Nm/m)MD:245、TD:291 曲げ剛性(Nm2/m)MD:108、TD:118 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
8,390 税込9,229
6日以内出荷

T8-1800 【オーダー】TECCELL-PP 総厚7.7mm テクセル カスタマイズ可
高強度・超軽量素材。高比強度・高比剛性。スキン面が一体化されたコア材。あらゆる熱可塑性樹脂に対応。2次加工性に優れた素材。
材質PP 厚さ(mm)7.7(コア材/0.3、ラミシート/0.4) 縦(mm)131~2450 横(mm)131~1200 質量(g/m2)1830 密度(g/cm3)(見かけ)0.24 総厚(mm)7.7 圧縮強度(MPa)2 曲げ強度(Nm/m)MD:88、TD:110 曲げ剛性(Nm2/m)MD:28、TD:30 サービス分類オーダー・加工
1セット(10枚)
6,590 税込7,249
6日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 軽量・軟質ウレタンフォーム(エーテル系) 泡が連なったような連続気泡構造をしており、復元性があります。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~2000 材種ウレタンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
141 税込155
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 メラミン樹脂軟質発泡体 微細なセル構造により、軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。
材質メラミンフォーム 形状平板・平プレート ライトグレー 硬度25%圧縮硬さ8.5kPa 板厚(mm)10~25 穴数0 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
1個
160 税込176
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 メラミン樹脂軟質発泡体 微細なセル構造により、軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。
材質メラミンフォーム 形状平板・平プレート ライトグレー 硬度25%圧縮硬さ8.5kPa 板厚(mm)10~25 穴数2 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
374 税込411
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 メラミン樹脂軟質発泡体 微細なセル構造により、軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。
材質メラミンフォーム 形状平板・平プレート ライトグレー 硬度25%圧縮硬さ8.5kPa 板厚(mm)10~25 穴数1 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
267 税込294
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 軽量・軟質ウレタンフォーム(エーテル系) 泡が連なったような連続気泡構造をしており、復元性があります。
形状平板・平プレート 穴数1 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~2000 材種ウレタンゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
249 税込274
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 メラミン樹脂軟質発泡体 微細なセル構造により、軽量で優れた難燃性、断熱性、吸水性を備えます。
材質メラミンフォーム 形状平板・平プレート ライトグレー 硬度25%圧縮硬さ8.5kPa 板厚(mm)10~25 穴数3 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
481 税込529
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 軽量・軟質ウレタンフォーム(エーテル系) 泡が連なったような連続気泡構造をしており、復元性があります。
形状平板・平プレート 穴数6 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~2000 材種ウレタンゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
784 税込862
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 軽量・軟質ウレタンフォーム(エーテル系) 泡が連なったような連続気泡構造をしており、復元性があります。
形状平板・平プレート 穴数2 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~2000 材種ウレタンゴム サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
1個
356 税込392
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)