小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)500~3000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装透明ホースカバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
カバー寸法(mm)[ホース呼びサイズ=カバーサイズ(内径)] 04=18×21 、 06=22×26 、 08=25×29 、 12=38×43 、 16=45×52
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入
仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可
質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0
電流(A)平均:1.2
入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号
消費電力(VA)瞬間:400(MAX)
電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm
絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)
ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)
平均消費電力(W)10、20、25、30
ストローク長(mm)最大:1.4、2.8
ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホース
サービス分類オーダー・加工
タイダクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なな耐熱食品ホース。使用温度範囲:-30~120℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。透明度が高く、流体の確認ができ安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
色乳白/オレンジライン入り
使用温度範囲(℃)-30~120
内径(Φmm)9~25
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
特性耐熱
関連資料(0.36MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB)
サービス分類オーダー・加工
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
長さ(m)1~20
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150
サービス分類オーダー・加工
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)12,19,25,32
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)38.1×50.5
内径(Φmm)38.1
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)50.5
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)310
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)25.4×35.5
内径(Φmm)25.4
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)35.5
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)220
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)15.9×24
内径(Φmm)15.9
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)24
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)150
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)32×43.5
内径(Φmm)32
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)43.5
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)250
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径(Φmm)12.7
内径×外径(Φmm)12.7×19.5
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)19.5
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)130
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25~50
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.45MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)50.8×64.5
内径(Φmm)50.8
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)64.5
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)10
使用圧力(MPa)0~0.3
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)550
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース
内径×外径(Φmm)19×28
内径(Φmm)19
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)28
色乳白グリ-ンライン入り
定尺(m)20
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-30~150
最小曲げ半径(mm)180
機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
特性耐熱、食品対応
サービス分類オーダー・加工
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
内径(Φmm)25
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品対応
関連資料(0.45MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB)
サービス分類オーダー・加工
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)19~50
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品、耐溶剤
関連資料(0.98MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
折れにくい、潰れにくい補強構造。圧送と吸引の用途に使用できます。内外面共に耐油性に優れています。樹脂補強芯を使用しているため切断が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途工場機械設備の給排水用。各種工作機械、各種工業配管
材質内外管:軟質塩ビ樹脂
色クリア ブルーライン入
長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)
使用温度範囲(℃)-5~50
呼称(mm)(内径×外径) 12×18,15×22,19×26,25.4×33.4
サービス分類オーダー・加工
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)19~38
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品、耐溶剤
関連資料(0.94MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。
【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。
【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)19~25
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬品、耐溶剤
関連資料(0.95MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード