12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

SS400 【オーダー】一般構造用鋼板 SS400 ノーブランド カスタマイズ可
溶断品
材質SS400 切断公差±1.5mm 板厚公差JISG3193(表5)のとおり サービス分類オーダー・加工
1個
2,646 税込2,911
6日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数1 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)3~50 穴数0 寸法LA(mm)20~300 寸法WA(mm)20~500 材種アルミニウム サービス分類オーダー・加工
1個
1,124 税込1,236
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法WA(mm)20~500 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)