53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 加工防炎・制電 伸び(%)縦/20、横/18 質量(g/m2)420 引裂強度(N)縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/370、横/360 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,450 税込13,695
10日以内出荷

【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(薄手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.15 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 伸び(%)縦/15、横/20 質量(g/m2)190 引裂強度(N)縦/40、横/50 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/170、横/170 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,600 税込11,660
10日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート クリスタルクロス ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 PEフィルム透明シートより長持ち。半透明で識別し易いのが特徴。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.16 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
7,536 税込8,290
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート パールホワイト ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 パールホワイトラミネート層の熱線領域の反射効果をさらに高めたシートです。 一般的なブルーシートはもちろん、UVシルバーと比較しても、直射日光の下でのカバー内部の 温度上昇を大幅に低下させ、アルミ蒸着シートより長期間の使用を可能にしました。 真夏の直射日光を遮断したい作業場やハウス、シェード効果が必要な場合に抜群の効果を発揮します。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.37 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
8,346 税込9,181
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート エステル帆布 ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 エステル帆布生地 耐久年数5年相当
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル帆布(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.58 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
10,631 税込11,694
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート UV#4000 SI ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 紫外線耐候剤添加で長持ち、雨除けでも最適にご使用いただけます。 耐候年数 1年~2年相当
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.35 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
7,964 税込8,760
15日以内出荷

R 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ両開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
11日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート (防虫、防炎)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
300nm~380nmの波長(紫外線)をカットすることにより、虫を寄せ付けにくくするシートです。 防炎性能あり。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ61cm以上:2箇所
用途防虫対策用の間仕切り。 材質PVC、ポリエステル 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.25 高さ(mm)500~5000 伸び(%)タテ:15、ヨコ:20 質量(g/m2)310 引裂強度(N)タテ:40、ヨコ:50 引張強度(N/3cm)タテ:170、ヨコ:170 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,776 税込19,554
10日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークール ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 遮熱効果を有したポリエチレンラミネートクロスです。 一般的なブルーシートに比べて温度上昇を抑制する効果を持ちます。 乱反射効果を持つスノーテックスを使用した『遮熱シート』ハイグレードタイプです。 遮熱効果の秘密 シートの糸に存在する無数のミクロボイド(気泡構造)が光を反射することで遮熱効果を発揮します。 特に近赤外線域では平均77%の反射率があり、シート内の温度上昇防止に優れた効果を発揮します。 遮熱性 腐葉土を使った温度試験では、#3000 ブルーシートで腐葉土を覆った場合と、遮熱シートで覆った場合とで比較を行いました。 その結果、遮熱シートで覆った場合、10℃前後の遮熱効果が得られました。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.3 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
10,250 税込11,275
15日以内出荷

K 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,900 税込37,290
11日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート クリスタルクロス&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 PEフィルム透明シートより長持ち。半透明で識別し易いのが特徴。 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.16 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
19,060 税込20,966
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート (耐寒、防炎、帯電)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
‐25℃までの環境下でも使用可能!硬化しにくいシート 防炎性能あり。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ61cm以上:2箇所
材質PVC、ポリエステル 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)500~5000 伸び(%)タテ:20、ヨコ:17 質量(g/m2)538 静電気帯電防止性能10^11 引裂強度(N)タテ:50、ヨコ:50 引張強度(N/3cm)タテ:410、ヨコ:420 サービス分類オーダー・加工
1枚
22,450 税込24,695
10日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート UV#4000&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 紫外線耐候剤添加で長持ち、雨除けでも最適にご使用いただけます。 耐候年数 1年~2年相当 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.35 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
19,488 税込21,437
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート 防炎シート2類 ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 消防庁防炎規格合格・建築工事養生用シート 防炎製品No.取得済み
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.27 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
7,560 税込8,316
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート パールホワイト&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 パールホワイトラミネート層の熱線領域の反射効果をさらに高めたシートです。 一般的なブルーシートはもちろん、UVシルバーと比較しても、直射日光の下でのカバー内部の 温度上昇を大幅に低下させ、アルミ蒸着シートより長期間の使用を可能にしました。 真夏の直射日光を遮断したい作業場やハウス、シェード効果が必要な場合に抜群の効果を発揮します。 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.37 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
19,870 税込21,857
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート エステル帆布&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 エステル帆布生地 耐久年数5年相当 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル帆布(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.58 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
22,155 税込24,371
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン2類【9色】 ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 防炎製品No.取得済み カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック)
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.35 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
10,964 税込12,060
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン1類【9色】 ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 防炎製品No.取得済み カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック)
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 生地厚(mm)約:0.5 ハトメ12Φ(真鍮) サービス分類オーダー・加工
1式
14,393 税込15,832
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート スノーテックス・スーパークール&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 遮熱効果を有したポリエチレンラミネートクロスです。 一般的なブルーシートに比べて温度上昇を抑制する効果を持ちます。 乱反射効果を持つスノーテックスを使用した『遮熱シート』ハイグレードタイプです。 遮熱効果の秘密 シートの糸に存在する無数のミクロボイド(気泡構造)が光を反射することで遮熱効果を発揮します。 特に近赤外線域では平均77%の反射率があり、シート内の温度上昇防止に優れた効果を発揮します。 遮熱性 腐葉土を使った温度試験では、#3000 ブルーシートで腐葉土を覆った場合と、遮熱シートで覆った場合とで比較を行いました。 その結果、遮熱シートで覆った場合、10℃前後の遮熱効果が得られました。 カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~10000 高さ(mm)500~5000 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.3 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
21,774 税込23,951
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート 防炎シート2類&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 消防庁防炎規格合格・建築工事養生用シート 防炎製品No.取得済み カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ、継カバー:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)0.27 材質(ブラケット)スチール/ユニクロ 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
19,084 税込20,992
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン1類【9色】&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 防炎製品No.取得済み カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック) カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 ブラケットスチール/ユニクロ 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 材質(カバー)継カバー:スチール/ユニクロ 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)約0.5 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
25,917 税込28,509
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン2類【9色】&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 防炎製品No.取得済み カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック) カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 ブラケットスチール/ユニクロ 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 材質(カバー)継カバー:スチール/ユニクロ 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)約0.35 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
22,488 税込24,737
15日以内出荷

VP-250A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.25mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 軽量な薄手0.25mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 主に屋内用の防炎間仕切りシートとして、ビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.25 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)369 設置場所屋内推奨 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,323 税込3,655
8日以内出荷

VP-030FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,446 税込3,791
8日以内出荷

VP-050FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
8日以内出荷

VP-100FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 1.0mm厚 防炎・超厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 重量のある厚手の1.0mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、固定幕、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~6690 厚さ(mm)1 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)1320 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,333 税込10,266
8日以内出荷

VF-027RG 【オーダー】 不燃ターポリン・ビニールカーテン 半透明 0.27mm厚 不燃・帯電防止・薄手・2色 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。 半透明で薄手の不燃シートを採用し、0.27mm厚で軽量な上扱いやすく、視認性・採光性を保ちつつプライバシーに配慮した(人影が見える程度の透明度)間仕切りが可能です。 不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2125) 主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、ビニールカバーなど。 不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~5340 厚さ(mm)0.27 高さ(mm)500~4000 タイプターポリン 質量(g/m2)333 設置場所屋内推奨 特性不燃・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,000 税込8,800
8日以内出荷

VF-042RG 【オーダー】 不燃ターポリン・ビニールカーテン 0.42mm厚 不燃・3色 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、不燃ターポリンのビニールカーテンです。 不燃シートの中では薄手の0.42mm厚で軽量な上扱いやすく、不燃材料指定のシートカーテンや間仕切りに最適です。(不燃シート:国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-2056) 主に場内・庫内の間仕切り、ビニールカーテン、製品保管スペース、防汚カバーなど。 不燃シートはガラス基布のため、屈曲や引き裂きに弱く、チョーク痕がつきやすいため、お取扱いにご注意ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、固定幕、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(シート)、ガラス基布(シート)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.42 高さ(mm)500~4000 タイプターポリン 質量(g/m2)589 設置場所屋内推奨 特性不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,667 税込13,934
8日以内出荷

KTW-PK 【オーダー】遮熱 不燃オーダーカーテン サンユー印刷 カスタマイズ可
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。 【遮熱】タイプとなり、輻射熱約97%カットを実現した超反射率を兼ね備えた遮熱カーテンであり、更に不燃タイプとなります。 遮熱や断熱が必要な環境、消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。 オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。 一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。 厚さ(mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1セット
81,662 税込89,828
22日以内出荷

HANTO-PK 【オーダー】半透明 不燃オーダーカーテン サンユー印刷 カスタマイズ可
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。 【半透明】タイプなので【非常にリーズナブル】です。間仕切りとして使っても光が入ります。 【UVカット】で更に【帯電防止】【抗菌配合】【シックハウス対策】【両面防汚処理】機能付きとなります。 【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。 オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。 一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。 材質PVC 厚さ(mm)0.27 サービス分類オーダー・加工
1セット
37,692 税込41,461
22日以内出荷

TOMEI-PK 【オーダー】透明 不燃オーダーカーテン サンユー印刷 カスタマイズ可
不燃素材では非常に難しいとされていたカーテンを特殊素材でご提案いたします。 【透明】タイプとなり、全光線透過率90%以上で間仕切りとして使っても光が入り奥まで見えるので非常に便利です。 【UVカット】で更に【帯電防止】機能付きとなります。 【不燃タイプ】となりますので消防法の関係もあり不燃素材が必要なところで使用可能となります。 オーダーメイドでご希望のサイズでご提供いたします。金具などカーテンとして取り付けるための部品類は別途ご用意ください。 一般的なビニールカーテン(間仕切りシート、養生シート)と違いますので使える用途が幅広いです。
用途工場内や倉庫内での間仕切りカーテン。不燃素材のカーテン。透明性が必要な現場。 材質PVC 厚さ(mm)0.24 サービス分類オーダー・加工
1セット
76,923 税込84,615
22日以内出荷

VP-550A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,815 税込6,397
8日以内出荷

VP-030SD 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,292 税込5,821
8日以内出荷

VP-050SD 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 帯電防止・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,015 税込6,617
8日以内出荷

VP-350A 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 軽量な薄手0.35mm厚の糸入り透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 主にビニールカーテンや工場内など屋内の間仕切り、防寒用途、棚などの防塵カバーにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)450 設置場所屋内推奨 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,431 税込4,874
8日以内出荷

VP-050HB 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 非防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 厚手の0.5mm厚、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、扱いやすい間仕切りです。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,446 税込4,891
8日以内出荷

VP-350B 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 糸入り透明 0.35mm厚 防虫・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 透明オレンジ色の薄手の0.35mm厚で軽量、視認性の高い防虫糸入り透明シートを採用し、機能性を保ちつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 主にビニールカーテン、工場・食品加工場などの開口部・出入口、倉庫の防虫対策としておすすめです。静電防止、UVカットの性能も併せ持ったハイグレード生地です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.35 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明オレンジ 横幅(mm)500~9990 質量(g/m2)435 設置場所屋内推奨 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,492 税込6,041
8日以内出荷

VP-030HB 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 非防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 薄手の0.3mm厚で軽量、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,792 税込4,171
8日以内出荷

VP-030NJ 【オーダー】 梨地ビニールカーテン 透明 0.3mm厚 帯電防止・防炎・薄手・梨地 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の梨地ビニールカーテンです。 薄手の0.3mm厚で軽量、採光性を確保しつつプライバシーに配慮された梨地の半透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。 すりガラスのように曇った透明性が特徴的で、屋内間仕切り、ビニールカーテン、防塵カバーなどに最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~4000 タイプ透明(梨地・不透明) 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)400 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,677 税込5,145
8日以内出荷

VP-230W 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.23mm厚 帯電防止・防炎・薄手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 薄手の0.23mm厚で軽量、静電気の帯びにくい糸入り透明シートを採用し、ホコリの吸着を抑制しつつ、柔軟性の高い間仕切りです。 ウェーブ状の糸が特徴的で同じ厚みの糸入りフィルムより強度があります。 主に精密機械、電気製品を扱う工場や食品工場、資材・製品の保管倉庫などにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~10090 厚さ(mm)0.23 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)298 設置場所屋内推奨 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,733 税込4,106
8日以内出荷