除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。
用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などに
材質表面:ポリエステル約70%/ナイロン約30%(原着ナイロンモノフィラメント)、裏面:軟質塩化ビニール
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マット。除塵効果が長持ちします。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに
材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)18
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
両面使用できるお得な屋外用マットです。スルー形状で土砂や水が下に抜け、除塵効果が長持ちします。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、学校、玄関前などに
材質特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)約12
色緑
質量(kg/m2)約2.7
サービス分類オーダー・加工
独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸。変色しにくい原着ナイロン使用。吸水・除塵マット。
用途屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約9.4mm(パイル4~7mm、ベース2.4mm)
質量(kg/m2)約5kg
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
シックなストライプ模様が美しいマット。繊維にカットパイルとループパイルを混在させ、除塵力と保持力を高めています。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約10.0(パイル8.0、ベース2.0)
質量(kg/m2)約3.8
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
除塵性に優れたスタンダードなマットです。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
質量(kg/m2)約3.4
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できる別注フリーサイズマット。
色:グレーのみ
吸水性・除塵性に優れ、なめらかなループタクトで高級感を演出。
表情豊かに高級感を演出。
高い吸水性と速乾性、耐久性を実現。
防炎性能登録番号EO.070076
用途ホテル・オフィス・商業施設などの出入り口に
材質パイル:ポリプロピレン+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)4
パイル長(mm)2~7
サービス分類オーダー・加工
優れた除塵性能に強靱なパイルとクッション性。不快な静電気の発生を充分に抑えます。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約7(パイル5、ベース2)
色グリーン
質量(kg/m2)約4.2
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
すべりにくく、除塵性の高いブレード形状のマット。
用途屋外マット、滑りにくい、土砂落としマット、玄関前などに
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約7
質量(kg/m2)約4.3
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。
除塵性に優れたループパイルタイプ。
ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチ。
歩き心地の良いクッション性。
用途学校やスーパーなど人通りの多い施設に
材質パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)4.3
パイル長(mm)ロー:4、ハイ:6
防炎性能試験番号E0.960281
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できるフリーサイズマット。
色は、グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。
厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。
スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアの引っかかりを防止します。
メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機を当ててそのままバキューム清掃できます。
泥、水が抜ける構造。
防炎性能登録番号EO.070277
用途スーパーや商業施設の等の出入り口に
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
厚さ(mm)7
色グレー、グリーン、ブラウン、レッドの4色から選択
質量(kg/m2)5.8
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの泥落とし用マットが作成できる別注フリーサイズマット。高周波縁付きです。
色はグリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択できます。
除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用。様々なエントランスに活用できます。
素材に抗菌防カビ剤を配合。マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOKです。
落とした砂やホコリはマット表面に残しません。
ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを使用。
防炎性能登録番号EO.950559
用途学校・商業施設・オフィス等の出入り口に
材質PVC
長さ(mm)900≦長さ(L)≦5000
幅(mm)600≦幅(W)≦1800
厚さ(mm)14
色グリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択
質量(kg/m2)5
サービス分類オーダー・加工
オフィスや店舗に最適な除塵マット。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約9.2(パイル7.2、ベース2)
質量(kg/m2)約3.5
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード