設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごSWJ型のオーダーメイド加工品です。
ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。
緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>)
手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bの組み合わせが自動設定されます。)
支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。
アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。
オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。(穴あけ加工はお客様で対応お願いします。)
※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。
※片手すりを選択した場合、階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
サービス分類オーダー・加工
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。シール本体はブルー、文字はホワイトです。
仕様点字:サンプレス式点字加工
付属品両面テープ付き
材質ポリカーボネート
色下地:ブルー、文字:ホワイト
取付方式両面テープ
印刷シルク印刷(裏面)
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。
仕様点字:サンプレス式点字加工
付属品両面テープ付き
材質ポリカーボネート
取付方式両面テープ
印刷シルク印刷(裏面)
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2
サービス分類オーダー・加工
手すり用点字標示板は視覚障害者から最も要望の多い点字サインです。裏面にシルク印刷なので耐久性に優れています。点字は手触りが良く欠落することのないサンプレス式点字加工です。両面テープで貼るだけの簡単施工です。手指の保護・剥がれ防止用の保護シール、施工要領書同封。シール本体はグリーン、文字はホワイトです。
仕様点字:サンプレス式点字加工
付属品両面テープ付き
材質ポリカーボネート
色下地:グリーン、文字:ホワイト
取付方式両面テープ
印刷シルク印刷(裏面)
関連資料(0.71MB)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)120×150×0.2
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:B2シルバー
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:ABアーバンブラウン
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
アルミ製無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:B2シルバー
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
アルミ製改修用無垢ノンスリップです
用途室内用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:B2シルバー
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
屋内改修用ノンスリップ
用途改修用の75mm巾ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P08ベージュ;P10ブラウン;P14レッド
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー
別売付属品フラットエンド:FE35RA、コーナー役物:KG516CN入隅・KG516CN入隅
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7.5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製薄口ノンスリップ
用途屋内・屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
屋内改修用ノンスリップ
用途改修用75mm巾ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P08ベージュ・P10ブラウン・P14レッド
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7.5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5、皿7.5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製薄口ノンスリップ
用途屋内・屋外用ノンスリップです
材質金代:SUS304
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿7
下穴径(Φmm)5
仕上金代:HL
穴ピッチ(mm)300程度
サービス分類オーダー・加工
外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
付属品両面テープ付
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5.8皿8
仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P06アイボリー・P09ココアブラウン
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
施工が簡単なタイヤを両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用塩ビタイルや長尺シート用ノンスリップ
付属品両面テープ付
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5.8、皿8
仕上金代:HL、タイヤ:α02ダークグレイ・α03シルバーグレイ・α04パールグレイ・α05ベージュ・α06セーフティイエロー・α09ココアブラウン・α11ダークブラウン・α13チャイニーズレッド・α17リーフグリーン
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用ノンスリップ
付属品両面テープ付
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)皿8
下穴径(Φmm)5.8
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:α02ダークグレイ;α03シルバーグレイ;α04パールグレイ;α05ベージュ;α06セーフティイエロー;α09ココアブラウン;α11ダークブラウン;α13チャイニーズレッド;α17リーフグリーン
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質スチール(鉄)
厚さ(mm)3.2/4.5/6.0
仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
サービス分類オーダー・加工
トウダイグザ科パラゴムノキ属の広葉樹。
階段、カウンター等あらゆる部材として人気が高いです。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
玄関や階段の昇降口など、段差のある場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色
色金具:ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト
サービス分類オーダー・加工
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質スチール(鉄)
厚さ(mm)3.2/4.5/6.0
色黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)
仕上サビ止め塗装
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.15
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製の平板で建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタ・穴隠しなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm
材質ステンレスSUS304
厚さ(mm)3
仕上ヘアーライン
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
モクセイ科トネリコ属の広葉樹。
中国、ロシアを産地とし用途は多く、枠材、カウンター、階段材としても多く使われています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.40
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。
型式XKRE2
高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3)
勝手勝手なし(N)
柄ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY)
枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A)
関連資料(0.73MB)
デザインPH
枠固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT),
納まり開き扉納まり(HN)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ