耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
破断伸度(%)300
粘着力(N/cm)2.63
引張強度(N)94.1/cm
係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15
剥離紙シリコーン処理紙
粘着タイプ高接着力
再剥離可
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。
耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。
低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。
離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止
潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長
自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止
耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド
その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
色白
破断伸度(%)320
粘着力(N/cm)7.37
引張強度(N)62.7/cm
係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15
剥離紙シリコーン処理紙
粘着タイプ強接着タイプ
再剥離不可
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード