老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。
可動部が0~90度まで調節可能なので、雨戸を閉めたまま視線を遮りながら、風と光が取り込める雨戸パネルです。
幅(mm)550~990
関連資料現調マニュアル(1.3MB)
サービス分類オーダー・加工
UVカット80%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色ナチュラル(NL)
幅(cm)100、125、150、200より選択
長さ(cm)88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択
機能UVカット、防炎、遮像、遮熱、保温、洗濯可
サービス分類オーダー・加工
オフィスや店舗に最適な除塵マット。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約9.2(パイル7.2、ベース2)
質量(kg/m2)約3.5
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
竹の風合いが生む心地良さ
幅(mm)380~2000(5mm単位にて)
色スラットカラー見本表確認/NK029~NK035
高さ(mm)450~3300(10mm単位にて)
取付高(mm)450~5600
関連資料※採寸方法(0.09MB) ※操作コードの長さ参考資料(0.33MB) ※たたみ代計算式(目安)(0.1MB)
操作位置右/左
サービス分類オーダー・加工
シックなストライプ模様が美しいマット。繊維にカットパイルとループパイルを混在させ、除塵力と保持力を高めています。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約10.0(パイル8.0、ベース2.0)
質量(kg/m2)約3.8
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
優れた除塵性能に強靱なパイルとクッション性。不快な静電気の発生を充分に抑えます。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約7(パイル5、ベース2)
色グリーン
質量(kg/m2)約4.2
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
すべり止めを加工した毛氈風フェルトです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)95
サービス分類オーダー・加工
すべり止めを加工した毛氈風フェルトです。
用途寺院・茶室・結婚式場・舞台
幅(cm)95
サービス分類オーダー・加工
独自構造糸のカットパイルで汚れを落とします。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8.6(パイル6、ベース2.6)
質量(kg/m2)約5.1
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
除塵性に優れたスタンダードなマットです。
用途屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)
質量(kg/m2)約3.4
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
風合いの柔らかいターポリントラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
材質(シート)ターポリン(ポリエステル+塩ビコーティング)
使用の目安約1年
サービス分類オーダー・加工
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。
防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
形状折りたたみタイプ
色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト
材質(シート)ポリプロピレン
伸度(%)縦16×横25
質量(g/m2)113
引裂強度(N)縦250×横250
シート厚さ(mm)0.52
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
引張強度(N/3cm)縦630×横560
特性防炎、通気性
材質(ロープ)ポリプロピレン
耐候年数(年)約0.5(目安)
ハトメ#28
サービス分類オーダー・加工
独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸。変色しにくい原着ナイロン使用。吸水・除塵マット。
用途屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質表面:ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)約9.4mm(パイル4~7mm、ベース2.4mm)
質量(kg/m2)約5kg
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3704,CF3705,CF3706,CF3707,CF3708,CF3709,CF3726,CF3727,CF3728,CF3729,CF3730,CF3731,CF3732,CF3733,CF3734,CF3735,CF3736,CF3737,CF3768,CF3769,CF3770
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9626,CF9627,CF9628,CF9629,CF9630,CF9631,CF9632,CF9633,CF9634,CF9635,CF9636,CF9637,CF9638,CF9639,CF9640,CF9641,CF9642,CF9643,CF9644,CF9645,CF9646
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8275,WRW8276,WRW8277,WRW8278,WRW8279,WRW8280,WRW8281,WRW8282,WRW8283,WRW8284,WRW8285,WRW8286,WRW8287
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.08MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8242,WRW8243,WRW8244,WRW8245,WRW8246,WRW8247,WRW8248,WRW8249,WRW8250,WRW8251
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.22MB)
サービス分類オーダー・加工
除塵性能と吸水性能を兼ね備えた屋内マット。耐久性に優れた構造で、雨天時の玄関・通路・手洗い場・トイレや風呂場の出入口などに最適です。
用途抗菌マット、屋内マット、吸水マット、玄関やエントランス、風除室、手洗い場、トイレ、風呂場などに
材質表面:ポリエステル約70%/ナイロン約30%(原着ナイロンモノフィラメント)、裏面:軟質塩化ビニール
関連資料(2.62MB)
サービス分類オーダー・加工
風合いの柔らかいターポリントラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
材質(シート)ターポリン(ポリエステル+塩ビコーティング)
使用の目安約1年
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8363,WRW8364,WRW8365,WRW8366,WRW8367,WRW8368,WRW8369,WRW8370
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8231,WRW8232,WRW8233,WRW8234,WRW8235,WRW8236,WRW8237,WRW8238,WRW8239,WRW8240,WRW8241
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.04MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8201,WRW8202,WRW8203,WRW8204,WRW8205,WRW8206,WRW8207,WRW8208,WRW8209,WRW8210,WRW8211,WRW8212,WRW8213,WRW8214,WRW8215,WRW8216,WRW8217,WRW8218,WRW8219,WRW8220,WRW8221,WRW8222,WRW8223,WRW8224
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.6MB)
サービス分類オーダー・加工
2重のスクリーンで光の量を自在にコントロールできる調光ロールスクリーン。自然な風合いがやさしいナチュラルシリーズ
高さ(mm)300~2400
カラーコードSN01(アイボリー)、SN02(ブラウン)、SN03(オリーブ)、SN04(グラス)、SN06(ダークブラウン)
チェーン長(mm)650,750,900,1100,1300,1400,1600,1800,2400
製品幅(mm)300~2000
生地ポリエステル100%
関連資料色柄見本(69.54MB) 製品サイズについて(1.77MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。麻調の風合いで、柔らかく光を遮ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色R701リネンアイボリー・R702リネンブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
冷蔵倉庫、寒冷地などの間仕切りや風よけ・冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。
仕様【伸び率】タテ:18%、ヨコ:26%
材質樹脂:塩化ビニール
幅(mm)600~7950
厚さ(mm)0.55
高さ(mm)500~5000
混率(%)基布(糸):ポリエステル100
引張強度タテ(kgf/3cm):20、タテ(N/3cm):196、ヨコ(kgf/3cm):20、ヨコ(N/3cm):196
質量(g/m2)700
引裂強度(N)タテ:186、ヨコ:186
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
引裂強度タテ(kgf):19、ヨコ(kgf):19
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8336,WRW8337,WRW8338,WRW8339,WRW8340,WRW8341,WRW8342,WRW8343,WRW8344,WRW8345,WRW8346,WRW8347,WRW8348,WRW8349,WRW8350,WRW8351,WRW8352,WRW8353
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.16MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8300,WRW8301,WRW8302,WRW8303,WRW8304,WRW8305,WRW8306,WRW8307,WRW8308,WRW8309,WRW8310,WRW8311,WRW8312,WRW8313,WRW8314,WRW8315,WRW8316,WRW8317,WRW8318,WRW8319,WRW8320,WRW8321,WRW8322,WRW8323,WRW8324,WRW8325,WRW8326,WRW8327,WRW8328,WRW8329,WRW8330,WRW8331,WRW8332,WRW8333,WRW8334,WRW8335
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.46MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8252,WRW8253,WRW8254,WRW8255,WRW8256,WRW8257,WRW8258,WRW8259,WRW8260,WRW8261,WRW8262,WRW8263
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8225,WRW8226,WRW8227,WRW8228,WRW8229,WRW8230
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.13MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRA8001,WRA8002,WRA8003,WRA8004,WRA8005,WRA8006,WRA8007,WRA8008,WRA8009,WRA8010,WRA8011,WRA8012,WRA8013,WRA8014,WRA8015,WRA8016,WRA8017,WRA8018,WRA8019,WRA8020,WRA8021,WRA8022,WRA8023,WRA8024,WRA8025,WRA8026,WRA8027,WRA8028,WRA8029,WRA8030,WRA8031,WRA8032,WRA8033,WRA8034,WRA8035,WRA8036,WRA8037,WRA8038,WRA8039,WRA8040,WRA8041,WRA8042,WRA8043,WRA8044,WRA8045,WRA8046,WRA8047,WRA8048,WRA8049,WRA8050,WRA8051,WRA8052,WRA8053,WRA8054,WRA8055,WRA8056,WRA8057,WRA8058
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(2.23MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8354,WRW8355,WRW8356,WRW8357,WRW8358,WRW8359,WRW8360,WRW8361,WRW8362
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRA8288,WRA8289,WRA8290,WRA8291,WRA8292,WRA8293,WRA8294,WRA8295,WRA8296,WRA8297,WRA8298,WRA8299
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(2.03MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8264,WRW8265,WRW8266,WRW8267,WRW8268,WRW8269,WRW8270,WRW8271,WRW8272,WRW8273,WRW8274
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.95MB)
サービス分類オーダー・加工
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。麻調の風合いで、柔らかく光を遮ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色R701リネンアイボリー・R702リネンブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
風合いの柔らかいターポリントラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)
用途トラックの荷台カバー・野積カバー
材質(シート)ターポリン(ポリエステル+塩ビコーティング)
使用の目安約1年
サービス分類オーダー・加工
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。麻調の風合いで、柔らかく光を遮ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色R701リネンアイボリー・R702リネンブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スクリーンの上げ下げをチェーン操作で行うタイプ。掃き出し窓や間仕切りにおすすめ。麻調の風合いで、柔らかく光を遮ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色R701リネンアイボリー・R702リネンブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。麻調の風合いで、柔らかく光を遮ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色R701リネンアイボリー・R702リネンブラウン
麻調の風合いで柔らかく光を遮るロールスクリーン。ほど良い光をお部屋に採り込むスプリング式ロールスクリーン
用途日よけや間仕切り、目隠しに。
材質(スクリーン)ポリエステル50%、レーヨン35%、麻15%
製品幅(mm)450~2000
高さ(mm)300~2500
品番R701、R702
色メカカラー:ホワイト、ブラウン
関連資料色柄見本(2.12MB) 構造と取付け取り外し(スプリング式)(1.19MB)
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。リーチェ遮熱は麻糸を粗く織り立てたようおな風合いと光沢感が魅了の遮熱生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~3000
取付高(mm)300~3050
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】リーチェ遮熱(0.48MB) 取付高さとバトン長さ(0.05MB) 【バトン式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.76MB)
操作位置右/左
納まり単窓、右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ