20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR25-B 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 硬度(Cタイプ)25 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
766 税込843
3日以内出荷

TEKL7007 【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム70°黒
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)480 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)9.7 硬さ(デュロメータA)74 圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.19 サービス分類オーダー・加工
1枚
834 税込917
3日以内出荷

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

ULCR-0160 【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品 厚さ(mm)1・2・3 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格UL94V-0合格(CR) 硬さタイプA 63(61) 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97) 公差(mm)±2 切断時伸(%)550 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,118 税込1,230
欠品中

ステッカーに会社名や個人名を記載できます。縦×横(50×150mm)の中で好きなサイズで製作できます。感謝を込めて贈る、様々な商品に貼付け可能です。
質量(g)90 縦(mm)最大50 横(mm)最大150 取付け方法粘着シール
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4425‐05 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,257 税込4,683
3日以内出荷

4425‐10 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,929 税込5,422
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど 材質EPDMゴムスポンジ 形状円形(中抜き) 硬度アスカーC7 材種エチレンプロピレン サービス分類オーダー・加工
1個
200 税込220
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

AL-37BLK 【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK 3M(スリーエム) カスタマイズ可
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途 粘着力(N/10mm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05 粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,539 税込1,693
4日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど 材質EPDMゴムスポンジ 形状円形(中抜き) 硬度アスカーC7 材種エチレンプロピレン サービス分類オーダー・加工
1個
414 税込455
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど 材質EPDMゴムスポンジ 形状円形 硬度アスカーC7 材種エチレンプロピレン サービス分類オーダー・加工
1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど 材質EPDMゴムスポンジ 形状円形 硬度アスカーC7 材種エチレンプロピレン サービス分類オーダー・加工
1個
323 税込355
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。貼り付けタイプのシンプルな室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容白無地タイプ 取付け方法貼付タイプ(裏テープ付き) 材質本体:アクリル、粘着剤:アクリル材 縦(mm)80 横(mm)240 厚さ(mm)3 加工カッティング文字 書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様貼り付けタイプ サービス分類オーダー・加工
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ご希望の文字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。貼り付けタイプのシンプルな室名表示用プレートです。
用途室名の表示に 表示内容無地タイプ(アルミ地) 取付け方法貼付タイプ(裏テープ付き) 材質本体:アルミ・アクリル、粘着剤:アクリル材 縦(mm)80 横(mm)240 厚さ(mm)3.5 加工カッティング文字 書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック 文字色 仕様貼り付けタイプ サービス分類オーダー・加工
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ チェーン操作 非ウォッシャブル タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気の「ライフ」。広幅(3m)対応なので大きな窓におすすめです。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 幅(mm)250~3000 マットホワイト、ベージュ、ライトグレー、ダークブラウン、ブラック 高さ(mm)300~4500(幅250~490mm:4000まで、幅2005~3000mm:3000まで※幅と高さの比率は1:8以下) 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.19MB) 生地の種類非ウォッシャブル サービス分類オーダー・加工
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TRSD-O 【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバータイプ ループコード式 シュプーロ ニチベイ カスタマイズ可
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~3000 取付高(mm)300~3400 製品幅(mm)300~2800 カバー色ホワイト/ライトグレイ/ブラック/木目ピュアナチュラル/木目ダーク 生地色柄見本確認。 関連資料色柄と特徴について(0.49MB) 幅と高さの注意点、構造図(0.56MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.12MB) (0.11MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

TRSD-O 【オーダー】調光ロールスクリーン「ハナリ」カバータイプ ループコード式 シュプーロ遮光 ニチベイ カスタマイズ可
立体構造が織り成す、やわらかな光が空間に広がります。ブラインドのように繊細に光をコントロールしながら、プライバシーもしっかり守ります。
高さ(mm)300~2500 取付高(mm)300~3400 製品幅(mm)400~2800 カバー色ホワイト/ライトグレイ/ブラック/木目ピュアナチュラル/木目ダーク 生地色柄見本確認。 関連資料シュプーロ遮光色柄と特徴について(0.4MB) 【シュプーロ遮光 幅と高さ、注意点、構造図】(0.67MB) 採寸方法、操作コード長さ、単窓・連窓について(0.74MB) (0.13MB) (0.11MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン1類【9色】&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 防炎製品No.取得済み カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック) カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 ブラケットスチール/ユニクロ 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 材質(カバー)継カバー:スチール/ユニクロ 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)約0.5 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
25,917 税込28,509
15日以内出荷

【オーダー】間仕切りシート カラーターポリン2類【9色】&カーテンレールセット ユタカメイク カスタマイズ可
シート特長 防炎製品No.取得済み カラー各種(オレンジ、イエロー、グレー、グリーン、ワカクサ、ワサビ、ブルー、アイボリー、ブラック) カーテンレール特長 工事現場や工場、店舗等の間仕切りシート、カーテンに最適で開閉もスムーズ、ハイグレードな大型機能レールです。
用途簡易間仕切りシート。主に工場や倉庫、物流センター、空間を間仕切る用途としてご活用いただけます。 材質ランナー:樹脂・スチール/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg、キャップストップ:スチール/ユニクロ 幅(mm)400~9000 高さ(mm)500~4000 ブラケットスチール/ユニクロ 材質(シート)ポリエステル(塩ビコーティング) ハトメピッチ(mm)200 材質(カバー)継カバー:スチール/ユニクロ 材質(ジョイント)スチール/ユニクロ 生地厚(mm)約0.35 材質(レール)アルミ サービス分類オーダー・加工
1式
22,488 税込24,737
15日以内出荷

5952 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等 幅(mm)10~150 長さ(m)32.9 密度(g/cm3)0.59 T型剥離強度(N/mm)2.6 剥離紙あり、0.12mm 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90 90度方向剥離力(N/cm)46 引張接着力(N/cm2)62 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,697 税込10,667
61日以内出荷