4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IL‐05G 【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.005 長さ(m)100 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,027 税込1,130
3日以内出荷

LS-050H-2 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位 長さ(m)50 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
507 税込558
3日以内出荷

LS-025H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。 遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用 光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 透過率(%)0.1> 体積抵抗率(Ωcm)>1012 表面抵抗(Ω)基材面:>1012 粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5 保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg) サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
553 税込608
3日以内出荷

5952 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等 幅(mm)10~150 長さ(m)32.9 密度(g/cm3)0.59 T型剥離強度(N/mm)2.6 剥離紙あり、0.12mm 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90 90度方向剥離力(N/cm)46 引張接着力(N/cm2)62 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,697 税込10,667
61日以内出荷