1,037件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP-050FA 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明シートで最もスタンダードな防炎フィルムを採用し、視認性・柔軟性の高い間仕切りです。 主に工場、倉庫などの屋内間仕切りシート、ビニールカーテンにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,100 税込5,610
8日以内出荷

VP-050HB 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 非防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) 厚手の0.5mm厚、優れた透明度と採光性をもつ透明シートを採用し、扱いやすい間仕切りです。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~8990 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,446 税込4,891
8日以内出荷

VP-050SD 【オーダー】 ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 帯電防止・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の帯電防止ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、帯電防止をもつ防炎フィルムを採用し、視認性・強度の高い間仕切りです。 主に、ホコリ低減や衛生面など清潔でクリーンな空間向けの業務用ビニールカーテンで、屋内用の固定式間仕切り、クリーンルーム、シートブースなどにおすすめです。 防炎フイルムにはプリントマーク印字が入ります。 印字場所や印字有無については、ご指定いただけません。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,015 税込6,617
8日以内出荷

VP-050FB 【オーダー】 防虫ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 防虫・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の防虫ビニールカーテンです。 厚手の0.5mm厚で、透明オレンジ色の防虫フィルムを採用し、防虫用途でお使いいただける強度の高い間仕切りです。 防虫機能は正の走光性を持つ飛翔害虫に対し効果を発揮します。 主に工場や倉庫、食品工場などのビニールカーテン、間仕切りにおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明オレンジ 横幅(mm)500~6690 質量(g/m2)660 設置場所屋内推奨 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,800 税込5,280
8日以内出荷

VP-050SK 【オーダー】 屋外・耐候ビニールカーテン 透明 0.5mm厚 耐候・防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、防炎の屋外耐候ビニールカーテンです。 クリアな透明度と、紫外線劣化に対する高い耐候性を持つ厚手0.5mm厚の透明シートを採用し、屋外用で利用できる透明ビニールカーテン・間仕切りです。 主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~6690 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~4000 タイプ透明 質量(g/m2)660 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎・耐候・UVカット サービス分類オーダー・加工
1枚
10,200 税込11,220
8日以内出荷

【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 防炎カーテン 0.5mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
優れた防炎性能を持っています。
用途既存ビニールカーテンの交換、また空間の仕切りとしてご使用できます。 幅(mm)100~9000 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)100~5000 タイプ防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,053 税込9,958
8日以内出荷

TC-2050 【オーダー】防炎・帯電防止・透明 TC-2050 ビニールカーテン  厚さ0.5mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
帯電防止機能を有した厚み0.5mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:精密機器・部品工場、コンピューター・サーバールーム、工場・倉庫 幅(mm)600~7100 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)670 引張強度(N/cm2)タテ:3330/ヨコ:3015 伸長率(%)タテ:300/ヨコ:310 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/cm)タテ:925/ヨコ:915 サービス分類オーダー・加工
1枚
31,693 税込34,862
13日以内出荷

【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 糸入り防炎耐寒透明カーテン 0.5mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
ベースクロスに「高強度ポリエステル糸」を使用しているため、とても高い強度を持っています。 糸目は2cm角のため、透明度が高く、視認性も良好です。
用途ビニールカーテンの交換に(耐寒性によって寒い時期でもシートが硬くなりにくく割れにくいため、カバーの交換コストを軽減できます。) 幅(mm)100~10100 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)100~5000 タイプ糸入り防炎耐寒透明 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,013 税込7,714
8日以内出荷

HCISB5 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 静電防止・防炎 0.5mm厚 トクラ カスタマイズ可
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。 マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300 高さ(mm)100~5000 厚さ(mm)0.5 タイプ透明糸入り 静電防止・防炎 ハトメピッチ(mm)約300 特性静電防止、防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,299 税込11,329
7日以内出荷

TC-2250 【オーダー】防炎・耐寒・耐候・透明 TC-2250 ビニールカーテン  厚さ0.5mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
耐寒・耐候機能を有した厚み0.5mmのビニールカーテンです。
用途おすすめシーン:屋外施設、寒冷地、冷蔵倉庫、公共施設 幅(mm)600~5330 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)500~5000 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)660 引裂強度(N)タテ:41.2/ヨコ:38 引張強度(N/cm2)タテ:138/ヨコ:134.1 伸長率(%)タテ:301/ヨコ:322 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
34,264 税込37,690
13日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

登録番号を請求書・納品書などに捺すのに最適なサイズ
用途一行タイプで貴社の登録番号をひとおし記入! エコマーク認定認定 インク色 書体角ゴシック/明朝体のいずれか 印面サイズ(mm)5×60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表記印字に『登録番号:』の表記→あり エコマーク認定番号15 112 029 オーダー方法WEBオーダー サービス分類オーダー・加工
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

405 【オーダー】 防炎ネット 目合25mm 糸径1.85mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラック 規格440T/36本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)1.85 特性防炎 目合い25mm サービス分類オーダー・加工
1枚
3,180 税込3,498
8日以内出荷

105 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径3.2mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック タイプ標準・普及 規格440T/90本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)3.2 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工
1枚
2,910 税込3,201
8日以内出荷

7005 【オーダー】キャストアクリル板 #7005 カナセライト カスタマイズ可
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル ファインマットダークグレー 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%)0 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度(Mスケール)99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,616 税込2,878
5日以内出荷

1305 【オーダー】キャストアクリル板 #1305 カナセライト カスタマイズ可
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル 蛍光グリン 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%)90.4 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度(Mスケール)99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,176 税込2,394
5日以内出荷

A1050-BS 【オーダー】アルミ板(A1050) ノーブランド カスタマイズ可
厚みの薄いアルミ板 厚みが薄く加工が容易です 表面処理は施しておりません 片面のみビニール養生を施しております、剥がしてご使用ください
材質アルミ(A1050) 表面処理なし 切断シャーリング サービス分類オーダー・加工
1枚
567 税込624
6日以内出荷

205 【オーダー】 ゴルフネット(強力ネット)  目合25mm  糸径1.3mm ダイイチ カスタマイズ可
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。
仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン グリーン、ブラウン、ブラック 規格440T/16本 幅(cm)50~2000 長さ(cm)50~2000 網目無結節 糸径(Φmm)1.3 目合い25mm 強力糸 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,830 税込2,013
8日以内出荷

Y-4905J 【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06 粘着力(N/10mm)25 密度(g/cm3)1 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)1900迄 シリーズフルーレ タイプ無地 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
用途駐車場内に 表示内容高さ制限 m 取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質硬質塩化ビニール 縦(mm)300 横(mm)600 厚さ(mm)1 加工カッティング文字 書体丸ゴシック 文字色 仕様表印刷 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷

T60 #50 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #50 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.05 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
200 税込220
3日以内出荷

最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。再生透明塩化ビニールに特殊加工を施すことにより光学式マウスが使えるようになった高機能デスクマットです。コピーインク転写防止加工も施されており、安心のグリーン購入法適合商品です。
材質再生PVC 厚さ(mm)1.5 仕上角10R グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上アクリル トーメイ 機能防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
23,980 税込26,378
3日以内出荷

25105 【オーダー】TAC ヘラン新耐熱 東拓工業 カスタマイズ可
熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。 導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。 TACヘランと比ベオゾン劣化が起こりにくいホースです。 耐候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 長さ(m)1~50 特性耐熱、耐候 流体水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐熱性有り、耐摩耗性有り、静電気防止(アース有) 使用温度範囲(℃)-20~50、80(吸引)・100(熱風)・120(直管・熱風) 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,267 税込4,694
翌々日出荷

TR100-50 【オーダー】ウレタン50° タイガースポリマー カスタマイズ可
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタンゴム 硬さタイプA・50 比重1.24 引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271] 切断時伸(%)610 圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h) 反撥弾性(%)31 引裂き強度(kN/m)28.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,531 税込1,684
3日以内出荷

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)900迄 シリーズフルーレ タイプ無地 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。 厚さ#4000 シルバー 特性耐UV 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 材質(ハトメ)アルミ サービス分類オーダー・加工
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

22105 【オーダー】TAC SD-C 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-C
エコ商品
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 長さ(m)1~50 特性耐圧/透明性/内面平滑性/滑り性 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 灰/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ19,Φ25) 使用流体水(温水) 呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,487 税込1,636
翌々日出荷

IL‐05G 【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G
エコ商品
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.005 長さ(m)100 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,027 税込1,130
3日以内出荷

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)1500迄 シリーズフルーレ タイプ無地 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AFEL-4005 【オーダー】等辺アングル AFEL-4005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-4005
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.013 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)375 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

SK2005 【オーダー】調色 1液マイルドウレタン エスケー化研 カスタマイズ可
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。 主成分ポリウレタン樹脂 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久 主な用途木部、コンクリート、鉄部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)(期待)8~10 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
8,590 税込9,449
翌々日出荷

SK1005 【オーダー】調色 セラミクリーン エスケー化研 カスタマイズ可
弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。 オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。 表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。 塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。 透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。 特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。 材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。 従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。 主な用途建物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐久 希釈剤清水 塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど 混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上 サービス分類オーダー・加工
1缶
10,900 税込11,990
翌々日出荷

KG505P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ50巾 無垢アンチスリップタイプ KG505P ケージーパルテック カスタマイズ可
耐久性の高い厚口ノンスリップ
用途屋外用ノンスリップです 材質金代:SUS304 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)下穴5、皿7.5 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度 サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

069305 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)77 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,790 税込9,669
3日以内出荷

004205 【オーダー】ファサラ グラデーション SH2FGTG 剣(ツルギ) 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。 フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)81 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷