21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RU-SE 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン カスタマイズ可
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 硬さ(N)40±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)110±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
851 税込936
3日以内出荷

RU-G 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー 東洋クオリティワン カスタマイズ可
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 グレー 硬さ(N)30±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)100±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
878 税込966
3日以内出荷

L-1400 【オーダー】サンペルカ L-1400 青 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
764 税込840
3日以内出荷

L-1400G 【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 グレー 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
764 税込840
3日以内出荷

L-2500B 【オーダー】サンペルカ L-2500 黒 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
760 税込836
3日以内出荷

L-1400B 【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
764 税込840
7日以内出荷

SPO-35R1 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー カスタマイズ可
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコーンゴム 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20 伸び(%)370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54 テープテープ無し、テープ付 硬さ(デュロメータE)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,909 税込2,100
3日以内出荷

L-2500G 【オーダー】サンペルカ L-2500 グレー 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 グレー 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
760 税込836
3日以内出荷

SR-70 【オーダー】シリコンゴム70°グレー タイガースポリマー カスタマイズ可
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) グレー 伸び(%)290 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)7.1 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,143 税込1,257
4日以内出荷

L-2500 【オーダー】サンペルカ L-2500 青 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
760 税込836
欠品中

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

L-1400W 【オーダー】サンペルカ L-1400白 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
838 税込922
11日以内出荷

SR-50 【オーダー】シリコンゴム50°乳白色 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。 材質シリコーンゴム 適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 乳白色 伸び(%)320 耐熱温度(℃)約200 最高耐熱温度(℃)約280 引張強度(MPa)8.5 硬さ(デュロメータA)50 圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,143 税込1,257
3日以内出荷

L-1400GR 【オーダー】サンペルカ L-1400緑 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
838 税込922
3日以内出荷

L-1400Y 【オーダー】サンペルカ L-1400黄 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
838 税込922
3日以内出荷

L-1400R 【オーダー】サンペルカ L-1400赤 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
838 税込922
13日以内出荷

TFB8010 【オーダー】フッ素ゴム80°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性に優れています。 耐候性・耐オゾン性に優れています。 耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質フッ素ゴム 仕様低歪タイプ 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)230 耐熱温度(℃)約250 最高耐熱温度(℃)約300 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)81 圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,114 税込2,325
3日以内出荷

FA-10UT 【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581 材質(本体)SCS13A 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 呼び径(A)15/20/25/40/50 使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと) 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/40/50 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) (0.14MB) 標準操作圧力(MPa)0.39 バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
32,800 税込36,080
11日以内出荷

FA-10FCTB 【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581 材質(本体)FC200 方式フローティング 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100 使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと) 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
30,800 税込33,880
11日以内出荷

B-10UTB 【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
43,400 税込47,740
11日以内出荷

B-10FCTB 【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 形状ストレート アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)FC200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア サービス分類オーダー・加工
1台
34,300 税込37,730
11日以内出荷