-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質モノマーキャストナイロン
色青
長さL(mm)10~1200
厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50
比重1.16
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)10~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0
体積固有抵抗(Ωcm)1015
サービス分類オーダー・加工
耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。
電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5
サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5
絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3
概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44
許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60
材質(導体)すずめっき軟銅線
材質(絶縁体)FEP樹脂
絶縁体厚さ(mm)0.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500
耐電圧(V/min)(水中・AC)1500
定格温度(℃)200
定格電圧(V)600
導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32
導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38
特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
質量(kg/m)1.075
適合キャップブラック:ECPV-3060-6
引張強度(N/mm2)185
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)398
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.54・Iy 3.50
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数FLL2個
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数FL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SLL2個
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
長さ(mm)15~4000
形状角度つき
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝
質量(kg/m)1.068
適合キャップブラック:ECPV-3015-6
引張強度(N/mm2)225
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)395.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.50・Iy 3.54
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード