超重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ
機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000
ローラー幅(mm)RW:90~1190
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360
材質(ローラー部)スチール
寸法P(mm)ローラピッチ:100,150
ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼
サービス分類オーダー・加工
重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。MR型の強度アップしたもので衝撃に強いタイプ。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ
機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000
ローラー幅(mm)RW:90~990
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1590
材質(ローラー部)スチール
寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150
ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t3.8
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ16パイプ
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数FLL2個
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数FL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SL2個
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SLL2個
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.608
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)255
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.047・Iy 3.80
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード