3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業 カスタマイズ可
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適 仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 ベルト幅(mm)100~300 出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25 電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ) ベルトポリウレタン1プライ 機長(m)0.3~2.0 モーターS:変速、E:定速 ベルト色BG:標準緑、BW:標準白 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 搬送質量(kg/台)10 プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4 サービス分類オーダー・加工
1台
107,980 税込118,778
16日以内出荷

UL 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)500~1000 発熱密度(W/cm2)4.5~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.25MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
137,600 税込151,360
21日以内出荷

U 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型 加島 カスタマイズ可
水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
用途水加熱用 仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000 表面処理電解研磨 ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨 発熱長(mm)80/170/250/350 ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付 首下長さL(mm)400~1000 発熱密度(W/cm2)7.2~7.6 絶縁抵抗100mΩ以上、DC500Vメガ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.23MB) 耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA) サービス分類オーダー・加工
1台
59,160 税込65,076
21日以内出荷