中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質アルミ(A5052)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5052BD
外径公差(mm)±0.10
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
サービス分類オーダー・加工
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
ローラ幅W(mm)(RW)90~790
適合推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm)12パイプ
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4
ピッチP(mm)ローラ:75、100、150
フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
ローラ幅W(mm)(RW)90~690
適合推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm)12パイプ
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4
ピッチP(mm)ローラ:75、100、150
フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000
ローラ幅W(mm)(RW)90~620
適合推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm)12パイプ
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4
ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150
フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード