エンドレス加工をしています
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)
厚さ(mm)0.9
適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効
静電気帯電防止性能あり
表面平滑(搬送側)
色調ダークグリーン(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音:なし
サービス分類オーダー・加工
UVカット90%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを保護できます。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色ムジ、ストライプ、リーフ、ウェイブ
幅(cm)100、125、150、200より選択
長さ(cm)88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択
機能UVカット、遮像、遮熱、保温、洗濯可
関連資料色柄見本(0.02MB)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。
外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。
切断公差内外径(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
色透明
規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品
比重1.27
表面抵抗率(Ω)1015以上
熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃)69
線膨張係数7.5×10-5/K
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114
吸水率(%)0.1
酸素指数24
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
比熱(J/g・k)1.35
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
曲げ応力値(MPa)71
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード