2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5413 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用 使用温度範囲(℃)-73~260 破断伸度(%)70 基材厚さ(mm)0.025 粘着力(N/cm)278(180ピール) 引張強度(N)51/cm 特性難燃性、耐薬品性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,420 税込2,662
3日以内出荷

NO.650S #25 【オーダー】 カプトン粘着テープ(NO.650S #25) 寺岡製作所 カスタマイズ可
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。 シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。 伸び(%)50 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm[gf])5.39[550] 取得規格UL510 Flame retardant、UL温度定格200℃ 破壊電圧(kV)7 特性耐熱 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,947 税込2,142
3日以内出荷