9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

AF35P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック カスタマイズ可
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー 穴ピッチ(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1本
499 税込549
3日以内出荷

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

EMG 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)55~800 モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
58,290 税込64,119
3日以内出荷

DMG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
119,540 税込131,494
4日以内出荷

A40P 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテック カスタマイズ可
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

【オーダー】ナフロンBTチューブ TOMBO No.9003-BT ニチアス カスタマイズ可
柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)2~10 内径×外径(Φmm)1/8B(1.59×3.17)、1/4B(3.17×6.35)、3/8B(6.35×9.52)、1/2B(9.52×12.70)、4A(2.00×4.00)、6A(3.00×6.00)、8A(5.00×8.00)、10A(7.00×10.00)、12A(9.00×12.00) 肉厚(mm)0.79 最小曲げ半径(mm)6 サービス分類オーダー・加工
1本
2,790 税込3,069
5日以内出荷

AF35PG 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PG ケージーパルテック カスタマイズ可
ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート 穴ピッチ(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1本
839 税込923
3日以内出荷

SCA4013R 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填両面テープ貼付けタイプ SCA4013R ケージーパルテック カスタマイズ可
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用ノンスリップ 付属品両面テープ付 材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)皿8 下穴径(Φmm)5.8 仕上金代:B2シルバー、タイヤ:α02ダークグレイ;α03シルバーグレイ;α04パールグレイ;α05ベージュ;α06セーフティイエロー;α09ココアブラウン;α11ダークブラウン;α13チャイニーズレッド;α17リーフグリーン 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷