優れた耐熱性
幅広い温度範囲での安定した接着特性
シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力
優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定
接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム)
剥離紙片面特殊処理フィルム
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
150℃耐熱性を有する両面テープです。
高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。
熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定
家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定
ボールタックNo.3
粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7
保持力20日>(150℃・0.5kg)
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード