5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-5050B-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2.758 適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×50 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1021.41 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3 サービス分類オーダー・加工
1本
75 税込83
4日以内出荷

【オーダー】ナフロンBTチューブ TOMBO No.9003-BT ニチアス カスタマイズ可
柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)2~10 内径×外径(Φmm)1/8B(1.59×3.17)、1/4B(3.17×6.35)、3/8B(6.35×9.52)、1/2B(9.52×12.70)、4A(2.00×4.00)、6A(3.00×6.00)、8A(5.00×8.00)、10A(7.00×10.00)、12A(9.00×12.00) 肉厚(mm)0.79 最小曲げ半径(mm)6 サービス分類オーダー・加工
1本
2,790 税込3,069
5日以内出荷

OK-100 【オーダー】耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】耐油OKエクセル-100
エコ商品
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用 材質外被ゴム:合成ゴム、内管:合成ゴム サイズ6×1B/8×1B/9×1B/12×1B/15×1B/19×1B/25×2B/32×2B/38×2B/50×3B 内径×外径(Φmm)6.6×12.7/8.1×14.3/9.7×15.9/13.0×19.8/16.2×23.5/19.3×27.7/25.7×36.5/31.8×45.5/38.1×52.8/50.8×69.0 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油/潤滑油/A重油/一般送水用 外被構造平滑 補強層合成繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.01MB) 推奨雰囲気温度(℃)-40~70 輸送物温度範囲(℃)油:-40~100/水:0~60 サービス分類オーダー・加工
1本
606 税込667
翌日出荷

AFS-50100B-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)4.16 適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用) フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1540.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1 サービス分類オーダー・加工
1本
112 税込123
4日以内出荷

【オーダー】エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) カスタマイズ可
BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】エクセルカラーホース 黒
エコ商品
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に サイズ5×2B/6×2B/7×2B/8×2B/9z2B/12×2B/15×2B/19×2B/25×2B/32×3B/38×3B/50×3B 内径×外径(Φmm)5.1×11.2/6.3×13.4/7.1×14.2/7.9×15.1/9.5×17.4/12.4×21.1/15.9×25.7/19.0×29.3/25.4×36.2/31.8×46.0/38.1×53.0/50.8×68.0 最高使用圧力(MPa)サイズ5×2B~9×2B=1.5 / サイズ12×2B~50×3B=1.0 外被構造筋入 適合流体圧搾エアー/一般送水 補強層合成繊維 材質(ゴム)内管:合成ゴム/外被:合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-20~+60 輸送物温度範囲(℃)0~+60 サービス分類オーダー・加工
1本
419 税込461
翌日出荷