6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
老朽化した雨戸パネルを短時間で簡単に取り替え可能です。 可動部が0~90度まで調節可能なので、雨戸を閉めたまま視線を遮りながら、風と光が取り込める雨戸パネルです。
幅(mm)550~990 関連資料現調マニュアル(1.3MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
49,980 税込54,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,600 税込1,760
3日以内出荷

【オーダー】 多色展開 8カラー 2級遮光 防炎 形状記憶 無地 ドレープカーテン ユニベール カスタマイズ可
2級遮光のあるドレープカーテンです。2級遮光は人の顔の表情がわかるレベルです。強い陽射しは遮ってくれますが、ある程度は光を取り入れるバランスの良さが魅力となります。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また形状記憶加工していないカーテンよりきれいなウェーブを描くのでカーテンの印象がきれいにみえます。 また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。 色は人気カラーを揃えた8色展開です。パステルカラーよりの色合いをしており、少し光沢感があります。 アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ブルーグリーン(BG)、グレー(GY)、パープル(PU)、イエローグリーン(YG)、ベージュ(BE)、ブラウン(BR)、アイボリー(IV)、ローズ(RO) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択 機能2級遮光、防炎、形状記憶、洗濯可 関連資料色柄見本(0.03MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,290 税込3,619
9日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 BGAシリーズ 間口750mm クリナップ カスタマイズ可
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
奥行(mm)500 間口(mm)750 関連資料(1.22MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
39,380 税込43,318
6日以内出荷

【オーダー】洗面化粧台 BGAシリーズ 間口600mm クリナップ カスタマイズ可
シンプルな美しさを追求した洗面化粧台。奥行き50cmのコンパクトなボディに、洗面化粧台としての機能をしっかりまとめたBGA。見た目だけではなく、使い勝手も向上させたスクエア&シンプルなデザインが洗面室を彩ります。
奥行(mm)500 間口(mm)600 関連資料(1.22MB) 扉形式開きタイプ(D500×H825) サービス分類オーダー・加工
1セット
34,880 税込38,368
6日以内出荷

S 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ 三機工業 カスタマイズ可
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適 仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 ベルト幅(mm)100~300 出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25 電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ) ベルトポリウレタン1プライ 機長(m)0.3~2.0 モーターS:変速、E:定速 ベルト色BG:標準緑、BW:標準白 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 搬送質量(kg/台)10 プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4 サービス分類オーダー・加工
1台
107,980 税込118,778
16日以内出荷