1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS430 高さ(mm)335~850 タイプ片面引出付/ベタ棚 天板耐荷重(kg)約250 棚板耐荷重(kg)約200 ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304) 均等耐荷重(kg)(本体)約400 材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品 アジャストSUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 サービス分類オーダー・加工
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード