ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~1200cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
ベルト幅(mm)47~597
径(Φmm)エンドプーリ:27.2
ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)
フレーム幅(mm)95~645
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W
サービス分類オーダー・加工
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送
搬送長さ55~1200まで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送
ストレート搬送用
ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2
取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90
サービス分類オーダー・加工
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。・搬送長さ100~800まで指定可能。高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)
寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)50
駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション)
機長(cm)100~800
コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード