4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MMX2-VG-SD2 【オーダー】ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)小型原動(SD2)タイプ マルヤス機械 カスタマイズ可
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。 各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送 タイプ蛇行レス/小型原動 ベルト幅(mm)50~600 機長(mm)250~3000 ベルト長さ(mm)機長×2+210 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25/40/60 ローラー径(Φmm)27.2 搬送質量(kg/台)目安/20 機長(cm)50~800 サービス分類オーダー・加工
1台
119,000 税込130,900
5日以内出荷

文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。 持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。 工事を行う際の掲示に。 SDGs支援に。 寸法(mm)1550×1100 質量(kg)9 取付方式スタンド式 関連資料(0.93MB) サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。 持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。 工事を行う際の掲示に。 SDGs支援に。 寸法(mm)1550×550 質量(kg)6 取付方式スタンド式 関連資料(0.93MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字入れ可能。植物由来の可塑剤を使用し、バイオマスマークを取得したインクジェットメディアで看板を作成できます。現場においてもSDGへの貢献が求められ、この社会ニーズに対して準備し対応することが必須となってきています。 持続可能な社会へのニーズにお応えする商品です。
用途工事標示板(国交省仕様)に。 工事を行う際の掲示に。 SDGs支援に。 寸法(mm)1550×550 質量(kg)6 タイプSDGs対応プリズム高輝度反射 取付方式スタンド式 関連資料(0.93MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ